カテゴリ
- 作業工具(6)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3txt50」の検索結果

トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ショートトルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥949税込¥1,0441個当日出荷T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。先端形状いじり止めトルクス
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。