カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw208mnx」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチラパン PW208mNX SATO(サトー)プチラパン PW208mNXSATO(サトー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間付属品バッテリー適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約374(バッテリ含む)規格VCCI Class B消費電力(W)充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×54×109.5機能ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますインターフェースUSB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2使用環境温度(℃)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008使用環境湿度(%)ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと)適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
プチラパンラベル mシリーズ用 SATO(サトー)プチラパンラベル mシリーズ用SATO(サトー)
59,980税込65,978
1箱(12m×100巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PW208m、PW208mNX用のラベルです。様々な業種で使用実績がございます。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種PW208m、PW208mNX白無地RoHS指令(10物質対応)対応
PW208シリーズ用キャリングケース SATO(サトー)PW208シリーズ用キャリングケースSATO(サトー)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプション
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
PW208シリーズ用 充電クレードル SATO(サトー)PW208シリーズ用 充電クレードルSATO(サトー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
PW208NX/PW208mNX専用。本体を置いてバッテリを充電するクレードル。
RoHS指令(10物質対応)対応