カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,146)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 制御機器(32)
  • 作業工具(21)
  • 農業機械(12)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw250」の検索結果

1,229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • パイプレンチ アルミ製 モノタロウ

    パイプレンチ アルミ製

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ

    ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
    足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
  • マルチアングルパイプレンチ SUN UP

    マルチアングルパイプレンチ

    SUN UP
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
    用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
  • アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)

    アルミコーナーレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
    用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    109税込120
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • マルチアングルパイプレンチ RED EAGLES

    マルチアングルパイプレンチ

    RED EAGLES
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際にシルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)

    コーナーパイプレンチ(軽量型)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • グリッププライヤ(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(溶接用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
    種類グリッププライヤ全長(mm)228トラスコ品番760-7881質量(g)635
  • パイプレンチ E-Value

    パイプレンチ

    E-Value
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • パイプレンチ HAMACO(浜田工業)

    パイプレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • パイプレンチ PROMOTE(プロモート)

    パイプレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
    用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
  • PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー SATO(サトー)

    PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー

    SATO(サトー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
    バッテリー容量(Ah)1.95適合バッテリーリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 異物などの目詰まりもしにくい構造です。 銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
    形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
  • 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    ミドリ安全
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
    足幅EEE機能耐薬品性・耐滑材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(アッパー)PVC種類安全靴靴タイプ長靴質量(g)1600丈(cm)35.5材質(底部)PVC耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
  • ゼノア バッテリー 刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリー 刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー

    ゼノア
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】アクセサリー
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】チューブ
  • 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHGL2000スーパー

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEEホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • 棚板 HAMILeX(ハミレックス)

    棚板

    HAMILeX(ハミレックス)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    機器の設置に便利な棚板
    適合本体PU-254B、PU-254W幅(mm)497質量(kg)約2.5高さ(mm)25備考1枚取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚)奥行(mm)377耐荷重(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×377×25
  • 防爆パイプレンチ バックスノ

    防爆パイプレンチ

    バックスノ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
  • ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ

    ヨコヅナ
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBC250PW 充電式刈払機 ゼノア

    BBC250PW 充電式刈払機

    ゼノア
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
    質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)ハンドル両手乾燥質量(kg)3.4全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)55
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハーネス ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハーネス

    ゼノア
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハーネス
    用途部品の交換に備考US部品名称ハーネス適合品番BBC250PW展開図部品No.1関連部品【部品グループ】ハーネス
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気 ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気

    ゼノア
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】電気
  • バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) ゼノア

    バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)

    ゼノア
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハンドル

    ゼノア
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハンドル
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】ハンドル
  • ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング

    ACアダプター 24V10.42A 250W

    トキトレーディング
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
    用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)300効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング

    ゼノア
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】ハウジング
  • ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー

    ゼノア
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に仕様(部品グループ)アクセサリー部品名称ハウジング ASSY適合品番(本体)BBC250PW展開図部品No.4
  • ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー

    ゼノア
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい部品名称カバー適合品番BBC250PW展開図部品No.7カテゴリーアクセサリー
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 カッティング装置 ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 カッティング装置

    ゼノア
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 カッティング装置
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】カッティング装置
  • ACアダプター 12V20.83A 250W トキトレーディング

    ACアダプター 12V20.83A 250W

    トキトレーディング
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
    用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
  • ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング

    ACアダプター 24V10.42A 250W

    トキトレーディング
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。
    用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)300効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
  • ACアダプター 12V20.83A 250W トキトレーディング

    ACアダプター 12V20.83A 250W

    トキトレーディング
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
    用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
関連キーワード
...