カテゴリ

  • 住設機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「wc450」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイクラフトテープ ニチバン

    ハイクラフトテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
    用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
  • 大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm TSUNODA(ツノダ)

    大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!
    トラスコ品番785-3777全長(mm)430質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
  • ステンレス吊戸棚 シンコー

    ステンレス吊戸棚

    シンコー
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • オリジナルウォッシャー UNGER(ウンガー)

    オリジナルウォッシャー

    UNGER(ウンガー)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オリジナルウォッシャースリーブとナイロンストリップTバーのセット。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 補高便座 30mm/#NW1/ホワイト/レギュラー TOTOエムテック

    補高便座 30mm/#NW1/ホワイト/レギュラー

    TOTOエムテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプレギュラー
  • ウェザーカバー ユニックス[建築金物]

    ウェザーカバー

    ユニックス[建築金物]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
    用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
  • ウォッシャブルクッションHT ケアプロダクツ

    ウォッシャブルクッションHT

    ケアプロダクツ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高度な衛生管理に対応できるポジショニング用クッションです。 金属製ファスナーなどの磁性体を使用していないので、X線撮影やCT・MRI検査時にも使用できます。 CWC-3001は小児用のまくらなどにもお使いいただけます。 CWC-4501は汎用性の高い小枕タイプです。 CWC-6001は軽量でやや大きめなので、体幹支持の補助用などにお使いいただけます。
    チェリーピンク
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • ホイールシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
    メーカーイスズ
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コネクタキット PPT-125用 アクセサリ RS PRO

    RS PRO コネクタキット PPT-125用 アクセサリ

    RS PRO
    939税込1,033
    1キット
    7日以内出荷
    コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと
    仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用可能製品 = PPT-125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリ RS PRO

    コネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリ

    RS PRO
    939税込1,033
    1キット
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = ASP-150コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリ RS PRO

    コネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1キット
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = RPD-60、RPT-60コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コネクタキット RS PRO

    RS PRO コネクタキット

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル450mm 片持ち型 旭イノベックス

    電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル450mm 片持ち型

    旭イノベックス
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
    壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
    用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質質量(g)750電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)8耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×86×45機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
  • 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 旭イノベックス

    電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型

    旭イノベックス
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
    壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
    用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)16耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×69機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
  • 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス

    電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル

    旭イノベックス
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
    用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)材質形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル質量(g)1020タイプシングルステージ(一段式)外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:69電源(V)AC100 50/60Hz最大出力(W)13耐荷重(kg)2枠の色機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー塗装アクリル焼付塗装表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
  • 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ ラウンドモデル 旭イノベックス

    電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ ラウンドモデル

    旭イノベックス
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
    用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)材質形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデルタイプシングルステージ(一段式)電源(V)AC100 50/60Hz耐荷重(kg)2枠の色機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー塗装アクリル焼付塗装表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)