カテゴリ

  • オフィス家具(191)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw600」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • パイプレンチ アルミ製 モノタロウ

    パイプレンチ アルミ製

    モノタロウ(44件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)

    アルミコーナーレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
    用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • パイプレンチ HAMACO(浜田工業)

    パイプレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    119,800税込131,780
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 200mm/#600ダイヤモンドやすり(平) エスコ

    200mm/#600ダイヤモンドやすり(平)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    粒度♯600形状全長(mm)300
  • ニューサクラカラー600mL サクラクレパス

    ニューサクラカラー600mL

    サクラクレパス
    1,598税込1,758
    1本(600mL)
    4日以内出荷
    運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製えのぐです。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります。600mLの大容量は経済的で大人数の共同制作でも安心です
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 2 A, 3 ピン パッケージPW成形 TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 2 A, 3 ピン パッケージPW成形 TK シリーズ

    東芝
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = PW成形実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ 25 VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SmaPri 基本パッケージ SATO(サトー)

    SmaPri 基本パッケージ

    SATO(サトー)
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。 「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
    使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
  • ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]

    ポータブルナビゲーションアダプターケーブル

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    材質樹脂(シボ加工)成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドミディアム、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    60,980税込67,078
    1台
    28日以内出荷
    PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    60,980税込67,078
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドダーク、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    60,980税込67,078
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドミディアム、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    56,980税込62,678
    1台
    28日以内出荷
    PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    56,980税込62,678
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドダーク、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドダーク、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドミディアム、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    28日以内出荷
    PWダーク/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    28日以内出荷
    PWミディアム/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    28日以内出荷
    PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    28日以内出荷
    PWミディアム/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H PWミディアム/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    56,980税込62,678
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドミディアム、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    28日以内出荷
    PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    28日以内出荷
    PWライト/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1620H PWナチュラル/ホワイト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1620H PWナチュラル/ホワイト <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    75,980税込83,578
    1台
    28日以内出荷
    PWナチュラル/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1620サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1420H PWナチュラル/ホワイト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1420H PWナチュラル/ホワイト <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    72,980税込80,278
    1台
    28日以内出荷
    PWナチュラル/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1420サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWダーク/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドダーク、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドライト、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    60,980税込67,078
    1台
    28日以内出荷
    スチール木目パネル:プライズウッドライト、ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H PWライト/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    28日以内出荷
    PWライト/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付