カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)

「pwa-150」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ KTCパイプレンチKTC(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。
ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボンガラスクロスディスク スパイダーネット日本レヂボン
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。トラスコ品番699-1167粒度150(#)厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10
スパイダ-ネット 日本レヂボンスパイダ-ネット日本レヂボン
2,190税込2,409
1箱(10枚)
5日以内出荷
【フラットな研磨をキープ】・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取りスポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100
ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA)REX(レッキス工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
トラスコ品番760-5099適合本体314103質量(kg)0.1
スイッチングACアダプタ(12VDC 12.5A) CONTEC(コンテック)スイッチングACアダプタ(12VDC 12.5A)CONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
工具セット(メカニキット) KTC工具セット(メカニキット)KTC
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7