カテゴリ

  • 制御機器(318)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 自動車純正部品(48)
  • 測定用品(25)
  • 学童・教育用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pwr」の検索結果

関連キーワード
581件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業

    ワイドレンジ直流安定化電源

    菊水電子工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
    付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • コンパクト・ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源

    菊水電子工業
    ¥187,800~税込¥206,580~
    1台ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • PWR01用セイフティプラグ 菊水電子工業

    PWR01用セイフティプラグ

    菊水電子工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    適合PWR401L
  • コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI

    コンパクト直流安定化電源

    KIKUSUI
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    6日以内出荷
    人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応温度係数(ppm/℃)(TYP 値):100,200
  • コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI

    コンパクト直流安定化電源

    KIKUSUI
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。
    入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200
  • コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ

    菊水電子工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。
    仕様●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0~80●出力電流(A):0~100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13アズワン品番67-9338-31
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMX-Eシリーズ KIKUSUI

    PMX-Eシリーズ

    KIKUSUI
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個ほか
    9日以内出荷から31日以内出荷
  • PWR220T-20-1000F BOURNS

    PWR220T-20-1000F

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR220T-20-1001F BOURNS

    PWR220T-20-1001F

    BOURNS
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR220T-35-R100F BOURNS

    PWR220T-35-R100F

    BOURNS
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
  • PWR220T-20-R500F BOURNS

    PWR220T-20-R500F

    BOURNS
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR220T-20-R100F BOURNS

    PWR220T-20-R100F

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR220T-20-1R00F BOURNS

    PWR220T-20-1R00F

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • TWISTER用電源ユニット TW.PWRシリーズ IKA

    TWISTER用電源ユニット TW.PWRシリーズ

    IKA
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • PWR221T-30-10R0J BOURNS

    PWR221T-30-10R0J

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • PWR220T-20-1R50F BOURNS

    PWR220T-20-1R50F

    BOURNS
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR220T-20-10R0F BOURNS

    PWR220T-20-10R0F

    BOURNS
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR220T-35-10R0F BOURNS

    PWR220T-35-10R0F

    BOURNS
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • PWR220T-20-2R00F BOURNS

    PWR220T-20-2R00F

    BOURNS
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARNESS PWR.WINDOW (81) MAZDA(マツダ)

    HARNESS PWR.WINDOW (81)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • PWR.WIND SW.BEZEL MAZDA(マツダ)

    PWR.WIND SW.BEZEL

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
  • PWR221T-30-15R0J BOURNS

    PWR221T-30-15R0J

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
  • PWR220T-35-5R00J BOURNS

    PWR220T-35-5R00J

    BOURNS
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
  • PWR220T-20-50R0F BOURNS

    PWR220T-20-50R0F

    BOURNS
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSP,PWR.CONTL. ホンダ

    SUSP,PWR.CONTL.

    ホンダ
    ¥839税込¥923
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,PWR.CONTL. ホンダ

    TUBE,PWR.CONTL.

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (MR16)SW,PWR/ECON ミツビシ

    (MR16)SW,PWR/ECON

    ミツビシ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (MB68)SW,PWR/ECON ミツビシ

    (MB68)SW,PWR/ECON

    ミツビシ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • MQ ADV_REF PWR BOARD 2010 Merck(メルクミリポア)

    MQ ADV_REF PWR BOARD 2010

    Merck(メルクミリポア)
    ¥231,999税込¥255,199
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8362-08
  • PWR R GATE ECU スバル

    PWR R GATE ECU

    スバル
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MK541)SWITCH,PWR 三菱ふそう

    (MK541)SWITCH,PWR

    三菱ふそう
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
  • (MK420)SWITCH,PWR 三菱ふそう

    (MK420)SWITCH,PWR

    三菱ふそう
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MK387)SWITCH,PWR 三菱ふそう

    (MK387)SWITCH,PWR

    三菱ふそう
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
  • (MK386)SWITCH,PWR 三菱ふそう

    (MK386)SWITCH,PWR

    三菱ふそう
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MK421)SWITCH,PWR 三菱ふそう

    (MK421)SWITCH,PWR

    三菱ふそう
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
  • (MR13)SW,PWR ST,R ミツビシ

    (MR13)SW,PWR ST,R

    ミツビシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • PWR263S-35-1000J BOURNS

    PWR263S-35-1000J

    BOURNS
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
  • PWR220T-35-4700J BOURNS

    PWR220T-35-4700J

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR263S-20-1000F BOURNS

    PWR263S-20-1000F

    BOURNS
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応