曜日別特売

PMX-Eシリーズ

PMX-Eシリーズ - KIKUSUIPMX-Eシリーズ - KIKUSUI
電圧
電源変動:15 mV、負荷変動:25 mV、過渡応答:100 μs
分解能
電流/0.1mA
電流(mA)
電源変動:±1 、負荷変動:±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
電圧/5mV、電流/1mA
温度係数(ppm/℃)
100(TYP値)
分解能(mV)
電圧/10
確度(電圧)
±(0.2% of setting + 0.1% of rating)
確度(電流)
±(0.5% of setting + 0.5% of rating)
関連資料:カタログ(1.39MB)
全6種類を絞り込む
定格出力電流(A)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格出力電流(A)
入力
定格出力
立ち上り/立ち下がり時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05919397PMX250-0.25E(一般校正証明書付)1式0 ~ 0.252【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):40 A、電力(定格負荷時):230 VA出力電圧:250.0 V、出力電流:0.250 A、出力電力:62.5 W、設定可能範囲:0 V ~ 262.5 V【電圧】定格負荷時:220 ms 以内、無負荷時:120 ms 以内 / 定格負荷時:90 ms 以内、無負荷時:120 ms 以内
¥91,000
¥90,980
¥100,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年3月中旬
05919406PMX350-0.2E(一般校正証明書付)1式0 ~ 0.202【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):65 A、電力(定格負荷時):210 VA出力電圧:350.0 V、出力電流:0.200 A、出力電力:70 W、設定可能範囲:0 V ~ 367.5 V【電圧】定格負荷時:150 ms 以内、無負荷時:80 ms 以内 / 定格負荷時:100 ms 以内、無負荷時:160 ms 以内
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05919422PMX250-0.25E(校正企業実施校正書付)1式0 ~ 0.252【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):40 A、電力(定格負荷時):230 VA出力電圧:250.0 V、出力電流:0.250 A、出力電力:62.5 W、設定可能範囲:0 V ~ 262.5 V【電圧】定格負荷時:220 ms 以内、無負荷時:120 ms 以内 / 定格負荷時:90 ms 以内、無負荷時:120 ms 以内
¥93,500
¥92,980
¥102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05919431PMX350-0.2E(校正企業実施校正書付)1式0 ~ 0.202【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):65 A、電力(定格負荷時):210 VA出力電圧:350.0 V、出力電流:0.200 A、出力電力:70 W、設定可能範囲:0 V ~ 367.5 V【電圧】定格負荷時:150 ms 以内、無負荷時:80 ms 以内 / 定格負荷時:100 ms 以内、無負荷時:160 ms 以内
¥97,500
¥96,980
¥106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05919440PMX250-0.25E1個0 ~ 0.252【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):40 A、電力(定格負荷時):230 VA出力電圧:250.0 V、出力電流:0.250 A、出力電力:62.5 W、設定可能範囲:0 V ~ 262.5 V【電圧】定格負荷時:220 ms 以内、無負荷時:120 ms 以内 / 定格負荷時:90 ms 以内、無負荷時:120 ms 以内
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月下旬
05919449PMX350-0.2E1個0 ~ 0.202【AC】公称入力定格:100 Vac, 50 Hz / 60 Hz、入力電圧範囲:±10%、入力周波数範囲:47 Hz ~ 63 Hz、突入電流 (MAX):65 A、電力(定格負荷時):210 VA出力電圧:350.0 V、出力電流:0.200 A、出力電力:70 W、設定可能範囲:0 V ~ 367.5 V【電圧】定格負荷時:150 ms 以内、無負荷時:80 ms 以内 / 定格負荷時:100 ms 以内、無負荷時:160 ms 以内
¥87,000
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする