カテゴリ
- メカニカル部品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 作業服(10)
- 安全保護具(8)
- 制御機器(4)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(93)
- PUMA WORK SOCKS(10)
- KH(基陽)(7)
- 三菱電機(3)
- コクヨ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 進電テクノロジー(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- PGA(1)
- マクセル(1)
- モトユキ(1)
- イワブチ(1)
- JOKARI(1)
- PROGEAR(1)
- 塚本無線(1)
- クラチ(1)
- PlanetWaves(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pws-1」の検索結果

カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル
コクヨ(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781冊(80枚)当日出荷耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ワイヤーストリッパー PWS-Plus 001
JOKARI¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。トラスコ品番855-6387材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
ウォールステッカー
サンコーマーク工業¥792~税込¥871~1枚翌々日出荷から24日以内出荷壁紙やガラス・窓に使用できる、貼ってはがせるシールです。待合室やキッズコーナーなどの雰囲気を明るくします。仕様試し貼り用サンプル×1枚付き材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂、インキ・接着剤/アクリル系樹脂シートサイズPWS-54/420×594mm、その他/210×297mm
データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)
マクセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10枚)当日出荷低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。フォーマット形式アンフォーマットタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から92日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷130kg対応ランヤードです用途第一種用のランヤードです商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700幅(mm)30色黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式
ソフト・ギア 極 サポートベルト
PROGEAR¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型長さ(mm)780ベルト長さ(mm)1140幅(mm)最大170、最小100仕様D環2カ所付き
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
STRONG HARD 先丸 クルー 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 五本指 ミドル 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 ショート 大寸 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 ショート 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 五本指 ショート 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 五本指 ショート 大寸 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 ミドル 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 ミドル 大寸 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 クルー 大寸 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 五本指 ミドル 大寸 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
共住区画床・共住区画壁
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から16日以内出荷消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
プレミアムウッドSQシリーズ ワイドスイッチプレート
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5質量(g)15種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装
WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計
塚本無線(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚材質(本体)プラスチック電源(V)USB 5本体質量(g)約250 ※バッテリー含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,080~税込¥14,388~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,480~税込¥14,828~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥17,590~税込¥19,349~1本11日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥13,730~税込¥15,103~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥12,280~税込¥13,508~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥12,940~税込¥14,234~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル