カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,027)
  • メカニカル部品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 作業服(10)
  • 安全保護具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pws-1」の検索結果

2,178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PWS-1型ウインチ取付金具 マックスプル工業

    PWS-1型ウインチ取付金具

    マックスプル工業
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
  • スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01 YELLOTOOLS

    スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01

    YELLOTOOLS
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    特別に柔らかな素材で作られた台形プラスチックスキージーです。長辺は一般的なスキージーと同じ10cm、短辺は7cmです。特別な柔軟素材を採用で、フィルム表面を傷つけにくく、曲面にもぴったりフィット。施工時の気泡をしっかり除去し、美しい仕上がりを実現。PPF(ペイントプロテクションフィルム)対応で、デリケートなフィルム施工にも安心して使用可能。細かい作業にも適応。
    用途水貼りもPPFもこれ1枚!ソフトなスキージーで抜群の仕上がりに。質量(g)22寸法(cm)6.9×10
  • カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル コクヨ

    カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル

    コクヨ(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1冊(80枚)
    当日出荷
    耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
    白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • ワイヤーストリッパー PWS-Plus 001 JOKARI

    ワイヤーストリッパー PWS-Plus 001

    JOKARI
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
    トラスコ品番855-6387材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • 帯電防止リストストラップ 静電気対策 アズピュア AP-WSシリーズ アズピュア(アズワン)

    帯電防止リストストラップ 静電気対策 アズピュア AP-WSシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    手首に装備しアースを取ることで、スムーズな静電気除去を行います。
    仕様※ワニ口クリップ付き
  • ウインチ取付金具 イワブチ

    ウインチ取付金具

    イワブチ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    各種手動式ウインチの取付けに使用します。6BD、または3BD-HD、HEと組合わせてご使用下さい。
  • アクリル水槽 目盛付き アズワン

    アクリル水槽 目盛付き

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • グローバルソーバイメタルパイプソーブレード モトユキ

    グローバルソーバイメタルパイプソーブレード

    モトユキ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
    用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
  • リス一本丸太 リス興業

    リス一本丸太

    リス興業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
    仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
  • ウォールステッカー サンコーマーク工業

    ウォールステッカー

    サンコーマーク工業
    792税込871
    1枚
    翌々日出荷から24日以内出荷
    壁紙やガラス・窓に使用できる、貼ってはがせるシールです。待合室やキッズコーナーなどの雰囲気を明るくします。
    仕様試し貼り用サンプル×1枚付き材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂、インキ・接着剤/アクリル系樹脂シートサイズPWS-54/420×594mm、その他/210×297mm
  • データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル

    データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

    マクセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
    フォーマット形式アンフォーマットタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スピーカーケーブル PlanetWaves

    スピーカーケーブル

    PlanetWaves
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
  • スケートボード禁止標識パンダ ヨコステッカーSBKP-WS1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識パンダ ヨコステッカーSBKP-WS1

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT Victor

    ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT

    Victor
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー。【テレビの音がはっきり聴こえる】。ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】。スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】。天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】。送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】。・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能。・持ち運べるハンドル付き。・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる。・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
    付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 電動キックボード注意標識パンダ ヨコステッカー グリーンクロス

    電動キックボード注意標識パンダ ヨコステッカー

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
  • 墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17 KH(基陽)

    墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    130kg対応ランヤードです
    用途第一種用のランヤードです商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700幅(mm)30黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式
  • ソフト・ギア 極 サポートベルト PROGEAR

    ソフト・ギア 極 サポートベルト

    PROGEAR
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型
    長さ(mm)780ベルト長さ(mm)1140幅(mm)最大170、最小100仕様D環2カ所付き
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • STRONG HARD 先丸 クルー 2P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 先丸 クルー 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 五本指 ミドル 2P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 五本指 ミドル 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 先丸 ショート 大寸 3P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 先丸 ショート 大寸 3P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 先丸 ショート 3P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 先丸 ショート 3P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 五本指 ショート 2P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 五本指 ショート 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 五本指 ショート 大寸 2P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 五本指 ショート 大寸 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 先丸 ミドル 3P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 先丸 ミドル 3P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 先丸 ミドル 大寸 3P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 先丸 ミドル 大寸 3P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 先丸 クルー 大寸 2P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 先丸 クルー 大寸 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • STRONG HARD 五本指 ミドル 大寸 2P PUMA WORK SOCKS

    STRONG HARD 五本指 ミドル 大寸 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • 共住区画床・共住区画壁 ネグロス電工

    共住区画床・共住区画壁

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。
  • ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル 三菱電機

    ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    保護構造IP65ケーブル長(m)5
  • サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し) 三菱電機

    サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し)

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)5保護等級IP65ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
...