カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,944)
  • FA担当者のオススメ新商品(361)
  • メカニカル部品(263)
  • オフィス家具(98)
  • 制御機器(40)
  • 作業服(35)
  • 安全保護具(33)
  • 住設機器(32)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(15)
  • 電動工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 日用品(7)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 手袋(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pws」の検索結果

5,657件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ用オプション パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ用オプション

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    適合PWS型
  • ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
    適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)取付場所屋外、屋内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)取付方向正方向耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
  • PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKD

    PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
  • パワーウイングワークグリッパ PWS06 北川鉄工所

    パワーウイングワークグリッパ PWS06

    北川鉄工所
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    翌日出荷
    旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
    ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
  • ワイヤーストリッパー PWS-Plus 002 JOKARI

    ワイヤーストリッパー PWS-Plus 002

    JOKARI
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
    トラスコ品番855-6388材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー PWS-Plus 001 JOKARI

    ワイヤーストリッパー PWS-Plus 001

    JOKARI
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
    トラスコ品番855-6387材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • オーナメントPWS サイド MAZDA(マツダ)

    オーナメントPWS サイド

    MAZDA(マツダ)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー PWS-Plus 003 JOKARI

    ワイヤーストリッパー PWS-Plus 003

    JOKARI
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
    トラスコ品番855-6389材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01 YELLOTOOLS

    スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01

    YELLOTOOLS
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    特別に柔らかな素材で作られた台形プラスチックスキージーです。長辺は一般的なスキージーと同じ10cm、短辺は7cmです。特別な柔軟素材を採用で、フィルム表面を傷つけにくく、曲面にもぴったりフィット。施工時の気泡をしっかり除去し、美しい仕上がりを実現。PPF(ペイントプロテクションフィルム)対応で、デリケートなフィルム施工にも安心して使用可能。細かい作業にも適応。
    用途水貼りもPPFもこれ1枚!ソフトなスキージーで抜群の仕上がりに。質量(g)22寸法(cm)6.9×10
  • 工事看板  PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー  W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板

    工事看板 PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板

    仙台銘板
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー
    用途道路工事等の工事現場
  • 比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ 鷺宮製作所

    比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ

    鷺宮製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    23日以内出荷から39日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    質量(kg)0.52種類PWS使用温度範囲(℃)-20~70取付方向感温筒:制限なしサイズ(mm)W51.5×D43.5×H154抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135許容電流(mA)AC24V 50
  • PWS-1型ウインチ取付金具 マックスプル工業

    PWS-1型ウインチ取付金具

    マックスプル工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    17日以内出荷
  • 純水製造装置用架台 PWSシリーズ キャニオン

    純水製造装置用架台 PWSシリーズ

    キャニオン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    22日以内出荷
    さびにくいステンレスSUS304製、棚板は漏水防止加工されています
    仕様●サイズ:D510mm×W510mm×H1000mm●棚板2枚(内1枚水抜きパイプ付き)アズワン品番68-0852-82
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(95本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル コクヨ

    カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1冊(7枚)ほか
    当日出荷
    耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
    白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
    用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • スマホ ストラップホルダー シート ステンレス製 ケーブル穴用 1口タイプ 携帯ストラップホルダー エレコム
    ゴールド
    シルバー
    ピンク
    ブラック

    スマホ ストラップホルダー シート ステンレス製 ケーブル穴用 1口タイプ 携帯ストラップホルダー

    エレコム
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
    用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。 。※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。 。強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。 。製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。 。小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。 。※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚材質ステンレス耐荷重(kg)約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×0.5×20
  • 卓上スタンド アイホン

    卓上スタンド

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約300
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付

    岩崎電気
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • プラグソケットセット FPC

    プラグソケットセット

    FPC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール質量(g)342
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パール顔料 クラチ

    パール顔料

    クラチ
    ¥659税込¥725
    1個(5g)
    当日出荷
    真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(95本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • 安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズ ミドリ安全

    安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズ

    ミドリ安全
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。 女性用です。
    用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護トラスコ品番811-1752材質芯材:アルミ、裏材:不織布サイズS質量(g)80寸法(縦×横)(mm)96×125(展開時)適合サイズ(cm)22.0~23.0
  • ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO
    ブラック
    イエロー
    ブラウン
    ブルー

    ゴアテックスワークレインウェア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1着
    当日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
    用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • 帯電防止リストストラップ 静電気対策 アズピュア AP-WSシリーズ アズピュア(アズワン)

    帯電防止リストストラップ 静電気対策 アズピュア AP-WSシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    手首に装備しアースを取ることで、スムーズな静電気除去を行います。
    仕様※ワニ口クリップ付き
  • 部品 住友電工ハードメタル

    部品

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1セット(5本)
    当日出荷
    強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
    用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    翌々日出荷
    剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 区域の番号表示などにご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション
    主な用途区域の番号表示特性耐水、耐油
  • ミニパック ノンプラビス・ステン ユニカ

    ミニパック ノンプラビス・ステン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20最大荷重(kN)(引張)1.3呼径d(mm)4
  • アクリル水槽 目盛付き アズワン

    アクリル水槽 目盛付き

    アズワン
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル
    カラーミックス
    ホワイト

    データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10枚)
    当日出荷
    低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速フォーマット形式アンフォーマット
  • リス一本杭 リス興業

    リス一本杭

    リス興業
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
    仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチック色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
  • グローバルソーバイメタルパイプソーブレード モトユキ

    グローバルソーバイメタルパイプソーブレード

    モトユキ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
    用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
  • スベランスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。軸径(Φmm)6.3全長(mm)82材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 三脚 岩崎電気

    三脚

    岩崎電気
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    高い位置からの照射が可能になります。