カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「pwt75」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取り付け工

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質難燃性ポリエチレンテレフタレート特性難燃使用温度範囲(℃)-70~125