カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み

「px-40rt」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-40RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
交換こて先です。
交換コテ先 goot(太洋電機産業)交換コテ先goot(太洋電機産業)
799税込879
1本
当日出荷
適合PX-401質量(g)30
替こて先 8C型 PX-401用 goot(太洋電機産業)替こて先 8C型 PX-401用goot(太洋電機産業)
799税込879
1個
当日出荷
蓄熱効果の高いこて先。
トラスコ品番818-3705質量(g)30こて部全長(mm)71こて先(Φmm)10
温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215消費電力(W)70付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723質量(g)92電源(V)AC100設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステンドグラス用温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215消費電力(W)70付属品こて先(PX-40RT-5CJ)奥行(mm)215電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズgoot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ