カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • キャップ式油性マーカー(2)
    • 油性マーカー用替えペン先(1)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(16)
  • 厨房用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
線の太さ
線幅(mm)
入数(本)
1
商品タイプ
使い切り本体・替芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px30」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パボフレックス PX030 テクノ 24ヶ取 cottaパボフレックス PX030 テクノ 24ヶ取cotta
16,980税込18,678
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)600×400容量(mL)115
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイFC2850SP 250PX30 防錆タイプアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(250本×30巻)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー太字uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
書画カメラ   PX-30E エルモ書画カメラ PX-30Eエルモ
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現 12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます 4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力 5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます 外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)最大撮影領域(横×縦):430×319(4:3比)、470x259(16:9比)(※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能)質量(kg)5.0出力【HDM】HDMI 1.4対応、3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps(※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り)、【RGB】 、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720@ 60fps 16:9、【USB】USB 3.0対応、UVC(映像)対応(※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160 @30fps) 16:9、FHD(1920×1080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3200×2400 @30fps) 4:3、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3、【HD_BaseT】、3840×2160/30fps※1、1920×1080/60fps※1、1280×720/60fps※1(※1 LANケーブルで100m延長可能、※2 LANケーブルで70m延長可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×482×478(セットアップ時)、297×482×95 (収納時)有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正ズームトータルズーム 288倍、24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍フォーカスモード:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル、範囲:WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞画質4K画質USBUSB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ& 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
タイルカーペット PX-3000 スミノエタイルカーペット PX-3000スミノエ(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(cm)50×50材質ポリプロピレン(原着)100%質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
ペイントマーカー 太字角芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー 太字角芯uni(三菱鉛筆)
309税込340
1本
当日出荷
固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
タイルカーペット ワタナベ工業タイルカーペットワタナベ工業
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6質量(kg)1
インパクト用エクステンションバー トップ工業インパクト用エクステンションバートップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット PXシリーズ ワタナベ工業タイルカーペット PXシリーズワタナベ工業(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1枚)
当日出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性・防音効果に優れています。
材質表面/PP、裏面/特殊PVC寸法(mm)500×500×6グリーンアズワン品番4-2165-05
ダンポールエコノミー 宇部エクシモダンポールエコノミー宇部エクシモ(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1パック(50本)
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム
シアノボンドPX-300 田岡化学シアノボンドPX-300田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
プレストXG 抗菌化研プレストXG抗菌化研
3,998税込4,398
1本(500mL)
5日以内出荷
ケイ酸の効果で徒長を抑制し植物を固く丈夫にします。また、病害抵抗性を増大、耐病性を高めます。 カリウム効果で根の発育促進が期待できる水溶性ケイ酸カリ液体肥料です。 キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)の育苗に特に効果が期待できます。 イネ科の芝などは、ケイ酸を多く吸収することが確かめられています。
用途液体葉面散布肥料関連資料(0.27MB) (0.89MB)適合作物キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)農林水産省登録第(号)生第88692号
バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵 バウアーズバウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵バウアーズ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
ダンポールP 宇部エクシモダンポールP宇部エクシモ(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1パック(50本)
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)エスコ
960税込1,056
1個(3個)
翌日出荷
[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚アズワン品番65-2222-54
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1巻(50m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性使用温度範囲(℃)-70~+125
シアノボンドPX-3000 田岡化学シアノボンドPX-3000田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
6日以内出荷
≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
パンチデックス NEOTEC(榮製機)パンチデックスNEOTEC(榮製機)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできますLEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正照明1(LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質4K画質音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
(27312)パイプ 5×52 ホンダ(27312)パイプ 5×52ホンダ
319税込351
1個
4日以内出荷
(27263)シート,バルブスプリング ホンダ(27263)シート,バルブスプリングホンダ
169税込186
1個
4日以内出荷
パンチング・ラック X型分岐ラック カナフジ電工パンチング・ラック X型分岐ラックカナフジ電工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:X型
(27341)シャフト, ガバナー ホンダ(27341)シャフト, ガバナーホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR2812P型 軸なしマキテック
929税込1,022
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
999税込1,099
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)三菱マテリアル
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
スチール製ローラR4214P型 軸なし マキテックスチール製ローラR4214P型 軸なしマキテック
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラR1912P型 マキテックスチール製ローラR1912P型マキテック
999税込1,099
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
71,980税込79,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スチール製ローラR3812P型 マキテックスチール製ローラR3812P型マキテック
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼勝手R最大切込み(mm)11切込み角度(°)90適合LOGU12
スチール製ローラR2812P型 マキテックスチール製ローラR2812P型マキテック
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR4214PD型300W軸付 マキテックスチール製ローラR4214PD型300W軸付マキテック
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
低抵抗型インサート式エンドミル