カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)

「px30.1」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー太字

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
    軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
    用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字
  • タイルカーペット PX-3000 スミノエ

    タイルカーペット PX-3000

    スミノエ(9件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
  • 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業

    鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

    電成興業(12件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平蓋材質鉄表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
  • フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。防汚性、防音効果に優れています。含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2140327)。制電
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット。材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:塩化ビニール(PVC)100%厚さ(mm)6短辺(mm)500長辺(mm)500防炎認定の有無防炎適合品
  • プルボックス 平蓋 電成興業

    プルボックス 平蓋

    電成興業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • パボフレックス 600×400mm PXシリーズ pavoni(パボーニ)[厨房用品]

    パボフレックス 600×400mm PXシリーズ

    pavoni(パボーニ)[厨房用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    60日以内出荷
    1枚で立体成形が可能な3D立体シリコン型です 使用可能温度は-40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です 焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します