カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「pxb-b3921」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー パーカーハネフィン

    空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー

    パーカーハネフィン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています
    仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ