カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「py6」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用)

    扶桑精機
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ホースを2分岐させます。
    用途ホースの分岐にトラスコ品番810-5269質量(g)5.5
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ モノタロウ

    ユニオンワイ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンワイ AirTAC

    ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 ユニオンY BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンY

    BeHAUS
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • (PY6R-)メイン サイレンサー MAZDA(マツダ)

    (PY6R-)メイン サイレンサー

    MAZDA(マツダ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,188~税込¥3,507~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
    用途チューブとチューブの接続(同径)質量(g)11タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)10最高使用圧力(MPa)1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墓石用溝洗いブラシ アズマ工業

    墓石用溝洗いブラシ

    アズマ工業(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    先端をVの字にカットした太めのブラシと、細部に届く小ブラシ。墓石のミゾ部分がしっかり洗えます。ブラシの毛足が長いので、入り組んだミゾや、すき間のさらに奥まで洗うことができます。ミゾの大きさに合わせて使い分けられる、大小2種類のサイズ。グリップは握りやすい形状です。
    用途墓石のミゾや入り組んだすき間のお掃除に材質ポリプロピレン質量(g)約30全長(cm)約21繰り返し・詰め替え対応
  • 横長蝶番 ハイロジック

    横長蝶番

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • 墓石用黒ズミ・シミ落としスポンジ アズマ工業

    墓石用黒ズミ・シミ落としスポンジ

    アズマ工業
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    水をかけてこするだけで、墓石の頑固な黒ズミ・シミを簡単に落とせます。傷が目立たない研磨材を使用しています。墓石の傷を最小限に防ぎます。ブロック状になっているので作業しやすく、手も疲れません。
    材質ポリエステル、ポリエチレン、白色アルミナ研磨材質量(g)約10寸法(cm)約9×2×5使用の目安片面で約40×40cmの面積に使用できます。(両面使用できます)繰り返し・詰め替え対応
  • パンチングボード用フック先端キャップ 光

    パンチングボード用フック先端キャップ

    光(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PVC外寸(mm)約Φ5×11
  • GPYパッキン 阪上製作所

    GPYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菊栗形蝶番 ハイロジック

    菊栗形蝶番

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質真鍮
  • ステンレス義星蝶番 ハイロジック

    ステンレス義星蝶番

    ハイロジック
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • 角蝶番 ハイロジック

    角蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • 抜差蝶番 ハイロジック

    抜差蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄
  • チタン スプーン 片力商事

    チタン スプーン

    片力商事
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    軽量オールチタン製のカトラリーです。チタンは軽さと強度、サビにくさなど備え、アウトドアなどに最適です。ブラスト仕上げ
    材質チタン全長(mm)139質量(g)約15.5TKG品番9-1839-2701
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻(280枚)
    翌々日出荷
    剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
    質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • VQZ11 SMC

    VQZ11

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • PP容器(パーツケース) TRUSCO

    PP容器(パーツケース)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    当日出荷
    ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
    用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
  • グラシアン チタンマドラー(台紙付) 片力商事

    グラシアン チタンマドラー(台紙付)

    片力商事
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    チタン製なので、熱伝導が低く、温度が伝わりにくいです。
    TGK品番1-1935-2201材質チタン全長(mm)219
  • 二枚合蝶番 ハイロジック

    二枚合蝶番

    ハイロジック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質真鍮種類平蝶番ねじ穴数6
  • チタン フォーク 片力商事

    チタン フォーク

    片力商事
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    軽量オールチタン製のカトラリーです。チタンは軽さと強度、サビにくさなど備え、アウトドアなどに最適です。ブラスト仕上げ
    材質チタン全長(mm)137質量(g)約13.5TKG品番9-1839-2801
  • M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個) エスコ

    M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1袋(4個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PY-6表面処理クロメート
  • 義星角蝶番 ハイロジック

    義星角蝶番

    ハイロジック
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄長さ(mm)102幅(mm)102種類平蝶番板厚(mm)2
  • SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • 302 mm ブレーキストッパー エスコ

    302 mm ブレーキストッパー

    エスコ
    ¥5,170税込¥5,687
    1個
    翌日出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
    エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)適正取付高(mm)202
  • ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン GPY

    大阪魂
    ¥24,594~税込¥27,053~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
関連キーワード
my6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • my6
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
"py6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷