カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pyfz」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PYFZ用端子カバー omron(オムロン)

    PYFZ用端子カバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    品名端子カバー
  • ミニリレー端子台 モノタロウ

    ミニリレー端子台

    モノタロウ(99件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
    用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別角形ソケット接続方式表面接続
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • リレーソケット omron(オムロン)

    リレーソケット

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF MYシリーズ用

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    MYリレー用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    54税込59
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • 4C リレー用 ソケット エスコ

    4C リレー用 ソケット

    エスコ
    539税込593特価
    1個
    当日出荷
    仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズ オムロンヘルスケア

    共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズ

    オムロンヘルスケア
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
    仕様オムロン形式:PYFZ-14-Wアズワン品番65-2777-19
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    13日以内出荷
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)

    ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
  • 共用ソケット omron(オムロン)

    共用ソケット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    形状表面接続構造フィンガープロテクト
  • ミニリレー 4極 モノタロウ

    ミニリレー 4極

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
  • リレー用渡りバー 篠原電機

    リレー用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • 表面接続ソケット omron(オムロン)

    表面接続ソケット

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    62日以内出荷
  • リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機

    リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

    篠原電機
    8,598税込9,458
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • ソケットおよび関連アクセサリ PYシリーズ プリント基板用 omron(オムロン)

    ソケットおよび関連アクセサリ PYシリーズ プリント基板用

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    61日以内出荷
    光電・近接・超音波センサ、レベル機器、一般リレー、ソリッドステート・リレー、タイマ・カウンタ・温度調節器、監視制御機器、アナンシェータに適用。フィンガープロテクトタイプも用意。保持金具、形PYFZ/PYF用の短絡バーも用意。ねじなしシリーズを追加。光電・近接・超音波センサ、レベル機器、一般リレー、ソリッドステート・リレー、タイマ・カウンタ・温度調節器、監視制御機器、アナンシェータに適用。フィンガープロテクトタイプも用意。保持金具、形PYFZ/PYF用の短絡バーも用意。ねじなしシリーズを追加。