ソケットおよび関連アクセサリ PYシリーズ プリント基板用
光電・近接・超音波センサ、レベル機器、一般リレー、ソリッドステート・リレー、タイマ・カウンタ・温度調節器、監視制御機器、アナンシェータに適用
フィンガープロテクトタイプも用意。
保持金具、形PYFZ/PYF用の短絡バーも用意。
ねじなしシリーズを追加。
光電・近接・超音波センサ、レベル機器、一般リレー、ソリッドステート・リレー、タイマ・カウンタ・温度調節器、監視制御機器、アナンシェータに適用
フィンガープロテクトタイプも用意。
保持金具、形PYFZ/PYF用の短絡バーも用意。
ねじなしシリーズを追加。
- その他
- 【バリアントコード】プリント基板用
- 耐電圧
- 同極接点端子間_AC1000V 1min, コイル端子と接点端子間_AC4,000V 1min
- 定格通電電流
- 10A
- コード
- 【基本部】PYシリーズ
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ












