カテゴリ

  • 作業工具(262)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 建築金物(36)
  • 制御機器(32)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 保管用品(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-0002」の検索結果

522件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー エスコ

    PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー

    エスコ
    ¥3,450税込¥3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PK-122種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PK-121種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PK-123種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ

    PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2個入りPZビット PZ2 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ2

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
  • ドライバーポジドライブPZ2×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーポジドライブPZ2×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
  • PZ2ポジドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)

    PZ2ポジドライバービット44.5mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
  • PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    仕様木ネジ用全長(mm)50先端サイズ#2両頭機能片頭
  • 積水PZ型コンテナ青 セキスイ

    積水PZ型コンテナ青

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ 1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9157
  • 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO

    導電性コンテナ”PZ型”

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下
  • Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125

    FACOM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用 ハーフェレ

    カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用

    ハーフェレ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(500個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
    用途コンフィルマートのネジ隠し材質プラスチック直径(Φmm)12
  • 導電コンテナ ECPZ型用フタ セキスイ

    導電コンテナ ECPZ型用フタ

    セキスイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    材質導電性PP表面抵抗値(Ω)106以下特性導電
  • 導電性コンテナ”PZ型”用フタ TRUSCO

    導電性コンテナ”PZ型”用フタ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
  • 固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
  • カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用 ハーフェレ

    カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用

    ハーフェレ
    ¥589税込¥648
    1セット(100個)
    17日以内出荷
    ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
    用途ネジ頭の隠し材質プラスチック取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス直径(Φmm)12仕上パイン、RAL 1034 のイメージ
  • パワーズームアダプター PZ-E2B Canon

    パワーズームアダプター PZ-E2B

    Canon
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。20pin端子を搭載
  • 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
  • ホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ

    ホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジ

    ハーフェレ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)30頭部形状平仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ

    木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ

    ハーフェレ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ

    木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ

    ハーフェレ
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
  • 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ

    木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ

    ハーフェレ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)15頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3
  • 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス ハーフェレ

    木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
  • 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(500個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)30頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)5
  • ロスナイフィルターPZ-N350CF2 三菱電機

    ロスナイフィルターPZ-N350CF2

    三菱電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693 KVK

    泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693

    KVK
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
  • 2個入りPZビット PZ1 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ1

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3746材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ1両頭機能片頭
  • 2個入りPZビット PZ3 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ3

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3742材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ3両頭機能片頭
  • 予備給水栓プラグ13(1/2) PZ1021 KVK

    予備給水栓プラグ13(1/2) PZ1021

    KVK
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
    用途呼び13管用めねじの止水仕様シールテープ1m付き材質黄銅製
  • 混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用 PZ521 KVK

    混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用 PZ521

    KVK
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 混合栓用横形自在パイプ13(1/2) PZ828 KVK

    混合栓用横形自在パイプ13(1/2) PZ828

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • PZ3ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PZ3ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7460
  • [ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion) エスコ

    [ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion)

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
  • ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセル

    ボールグリップ 差替ドライバーセット

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(4本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
...