カテゴリ
- 作業工具(263)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 建築金物(36)
- 制御機器(32)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 自動車補修部品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 家電(8)
- 保管用品(7)
- 測定用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハーフェレ(60)
- 工進(51)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(35)
- BAHCO(バーコ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(25)
- 三菱電機(19)
- KVK(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
- メディアカバーマーケット(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- エスコ(8)
- felo(フェロ)(8)
- RS PRO(8)
- ベッセル(7)
- ハゼット(7)
- FACOM(7)
- E-Value(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pz-02」の検索結果

PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083154-180226-02.jpg)
PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷エスコ品番EA560PK-122種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083145-180226-02.jpg)
PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA560PK-121種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083163-180226-02.jpg)
PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷エスコ品番EA560PK-123種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085778-180226-02.jpg)
PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
E リングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
2個入りPZビット PZ2
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881パック(2個)翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ドライバーポジドライブPZ2×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
アピエゾングリース
アピエゾン¥14,980税込¥16,4781個(25g)当日出荷NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125
FACOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)4日以内出荷から17日以内出荷コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ用途コンフィルマートのネジ隠し材質プラスチック直径(Φmm)12
プラグ
コクゴ¥3,198税込¥3,5181袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ
モレーンコーポレーション(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(125枚)当日出荷医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。用途医療、介護等材質ニトリル厚さ(mm)約0.09色コーンフラワーブルータイプ使い捨て全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010粉有無粉なし医薬品医療機器等法一般医療機器
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1セット(1000個)ほか6日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
パワーズームアダプター PZ-E2B
Canon¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。20pin端子を搭載
カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用
ハーフェレ¥589税込¥6481セット(100個)17日以内出荷ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用用途ネジ頭の隠し材質プラスチック取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス直径(Φmm)12仕上パイン、RAL 1034 のイメージ
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)3日以内出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
ウォームアップハーフパンツ
umbro¥6,898税込¥7,5881枚6日以内出荷吸汗、ストレッチ性に優れたスタイリッシュなジャージハーフパンツ。股下24cm/Lサイズ。機能吸汗、ストレッチ素材ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%性別メンズ
アンブロ サッカー ウインドブレーカー (裏起毛)ウインドパンツ ボトムス ズボン 防寒 umbro
umbro¥7,898税込¥8,6881枚8日以内出荷様々なシーンで活躍するウインドパンツ。保温性のあるトリコット起毛の裏地付き。表地は優れた防風・はっ水機能素材【エステルリップ】を採用。色ネイビー素材ポリエステル100%性別メンズ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
ホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジ
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)30頭部形状平仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3.5
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3.5
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ
ハーフェレ¥5,998税込¥6,5981セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ
ハーフェレ¥3,500税込¥3,8501セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)15頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
ハーフェレ¥2,698~税込¥2,968~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
ハーフェレ¥3,298税込¥3,6281セット(500個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)30頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)5
...





![PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083154-180226-02.jpg)
![PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083145-180226-02.jpg)
![PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083163-180226-02.jpg)
![PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085778-180226-02.jpg)






![PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092153-190802-02.jpg)