カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
- 作業工具(480)
- 制御機器(57)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 建築金物(36)
- 自動車純正部品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 自動車補修部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 防災用品(10)
- 家電(9)
- 保管用品(8)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SMC(625)
- Wera(166)
- ハーフェレ(60)
- RS PRO(53)
- 工進(51)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(35)
- エスコ(30)
- BAHCO(バーコ)(28)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(28)
- BOSCH(ボッシュ)(25)
- MAZDA(マツダ)(22)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- 三菱電機(19)
- KVK(18)
- メディアカバーマーケット(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- FACOM(9)
- ニッタン(NITTAN)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pz-02」の検索結果

PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083154-180226-02.jpg)
PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷エスコ品番EA560PK-122種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083145-180226-02.jpg)
PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA560PK-121種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083163-180226-02.jpg)
PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷エスコ品番EA560PK-123種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085778-180226-02.jpg)
PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
E リングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
2個入りPZビット PZ2
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,798税込¥3,0781箱(1個)翌々日出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,498税込¥2,7481箱(1個)翌々日出荷RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(1個)翌々日出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
ドライバーポジドライブPZ2×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ネジ込式ビット(PZ2X3311シリーズ専用)
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM4付き。ねじ込み式。軸径(Φmm)6全長(mm)33
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ネジ込式ビット(PZ2X3312シリーズ専用)
Wera¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM5付き。ねじ込み式。軸径(Φmm)6全長(mm)44.5
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥329税込¥3621個7日以内出荷RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
アピエゾングリース
アピエゾン¥14,980税込¥16,4781個(25g)当日出荷NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
...





![PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083154-180226-02.jpg)
![PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083145-180226-02.jpg)
![PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083163-180226-02.jpg)
![PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563644-210430-02.jpg)
![PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085778-180226-02.jpg)
![PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733069-210510-02.jpg)
![PZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546573-210428-02.jpg)
![PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563617-210430-02.jpg)




![PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545033-260414-02.jpg)
![PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545819-210428-02.jpg)




![PZ2x160mm [ポジドライブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540797-210428-02.jpg)


![PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092153-190802-02.jpg)
![PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565166-210430-02.jpg)
![PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565139-210430-02.jpg)
![PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565044-210430-02.jpg)
![PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545645-210428-02.jpg)



![PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545469-210428-02.jpg)





![PZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542626-210428-02.jpg)