カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(8)
  • 家電(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-18」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能
    付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    広角27mmから望遠300mm相当までの幅広い撮影領域をカバーする、Eマウント専用の高倍率ズームレンズです。 非球面レンズ4枚を使用した光学設計により、シャープな画質が得られます。 また、ズーム速度を6段階設定可能な電動ズームの採用により、一定速でのスムーズなズームが可能です。 さらに光学式手ブレ補正機能を内蔵し、動画撮影時にはワイド端での手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」にも対応。 レンズ内モーターにより、静かで滑らかなオートフォーカスや絞り駆動も実現しています。 外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。
    付属品レンズフードALC-SH125、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)99質量(g)約649倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)93.2焦点距離(mm)18~200レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.3(W)0.5(T)絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    519,800税込571,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • パイプバンド PZ 両抑式 正和

    パイプバンド PZ 両抑式

    正和(1件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • スナップリングプライヤー(穴用) ENGINEER(エンジニア)

    スナップリングプライヤー(穴用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    リム幅w(mm)52種類イソメックSPプーリー
  • 耐熱パイ皿2枚セット HARIO

    耐熱パイ皿2枚セット

    HARIO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐熱ガラス製のパイ皿。日常使いしやすいサイズ。耐熱ガラスの透明感がお料理の彩りを引き立てます。
    用途電子レンジ・食洗機使用OK付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、アース線寸法(mm)200×200×30材質(本体)耐熱ガラス質量(g)400
  • 深型片手鍋ザル付 ヒロショウ

    深型片手鍋ザル付

    ヒロショウ
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    パスタや麺類をゆでるとの湯切りが簡単です。野菜の湯通し、下茹で、レトルト食品にも便利です。ザルは脚付き鍋から出しても食材が下につかず衛生的。深型で容量たっぷり、縁の広がったふきこぼれにくい構造。調理中でも鍋の中身が見える便利なガラス蓋付
    用途調理の際に付属品片手ザル材質本体・ザル/ステンレス鋼、蓋/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂本体質量(g)960対応オール熱源対応寸法(cm)36.7×21.6×18満水容量(L)4
  • イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-
  • ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-2

    エバオン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2
  • ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-1

    エバオン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
  • イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-3

    エバオン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517

    エバオン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
  • イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    リム幅w(mm)64
  • 深型片手鍋ザル・目皿付 ヒロショウ

    深型片手鍋ザル・目皿付

    ヒロショウ
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    パスタや麺類をゆでるとの湯切りが簡単です。野菜の湯通し、下茹で、レトルト食品にも便利です。ザルは脚付き鍋から出しても食材が下につかず衛生的。深型で容量たっぷり、縁の広がったふきこぼれにくい構造。調理中でも鍋の中身が見える便利なガラス蓋付
    用途調理の際に付属品片手ザル・目皿材質本体・ザル・目皿/ステンレス鋼、蓋/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂本体質量(g)820対応オール熱源対応寸法(cm)36.7×21.6×18満水容量(L)4
  • 20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付 KVK

    20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付

    KVK
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    仕様1mシールテープ付き材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
  • 超精密位置決めドリル SPZ イワタツール

    超精密位置決めドリル SPZ

    イワタツール
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
    用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
  • (1KPZ-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KPZ-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • VU管目皿 KVK

    VU管目皿

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3869アズワン品番65-7939-50
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-36フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-36フレキ加工品

    ネオフレックス
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-36フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-36フレキ加工品

    ネオフレックス
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-16フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-16フレキ加工品

    ネオフレックス
    4,998税込5,498
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-28フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-28フレキ加工品

    ネオフレックス
    8,398税込9,238
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-22フレキ加工品

    ネオフレックス
    6,798税込7,478
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-22フレキ加工品

    ネオフレックス
    7,198税込7,918
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-28フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-28フレキ加工品

    ネオフレックス
    8,298税込9,128
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-16フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-16フレキ加工品

    ネオフレックス
    5,398税込5,938
    1セット(1.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用) 谷沢製作所

    ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用)

    谷沢製作所
    1,898税込2,088
    1組
    4日以内出荷
    ヘルメット交換用の内装です。
    用途ヘルメット内装の交換用トラスコ品番554-4209適合機種DPM-1820、181-FZ、0169-FZセット内容あご紐VP-T16F2付品名ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング KVK

    Oリング

    KVK(2件のレビュー)
    229税込252特価
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム