カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(434)
  • 保管用品(391)
  • 作業工具(382)
  • バイク部品(298)
  • 制御機器(166)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 空調・電設資材(140)
  • 電動工具(99)
  • オフィス家具(94)
  • 自動車補修部品(91)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • カー用品(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • 卓上消耗品(71)
  • メカニカル部品(60)
  • 建築金物(60)
  • 測定用品(41)
  • 切削工具(40)
  • 家電(36)
  • 溶接用品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • 塗料(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 安全保護具(15)
  • 電気材料(14)
  • 作業服(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 農業機械(14)
  • 物流用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 照明(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 介護用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 医療(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「pz」の検索結果

関連キーワード
3,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ型コンテナ セキスイPZ型コンテナセキスイ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スタッキングタイプクリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
17税込19
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
PZコンテナ セキスイPZコンテナセキスイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スタッキングタイプ1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング
チューブバンド PZ 正和チューブバンド PZ正和
29税込32
1個
当日出荷
寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
PZコンテナ用 蓋 セキスイPZコンテナ用 蓋セキスイ
779税込857
1枚
当日出荷
PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
積水PZ型コンテナ青 セキスイ積水PZ型コンテナ青セキスイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スタッキングタイプ 1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング
パイプバンド PZ 懸垂式 正和パイプバンド PZ 懸垂式正和(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄 SS330
PZ(ポジ形)カラービット ANEXPZ(ポジ形)カラービットANEX(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
サーモスタットカートリッジ PZ625B KVKサーモスタットカートリッジ PZ625BKVK(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
適合KF820、KF821、KM297、KM298等
KCF1PZ シュナイダーエレクトリックKCF1PZシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
質量(kg)0.075タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCF1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)
PZ型コンテナフタ セキスイPZ型コンテナフタセキスイ
719税込791
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
2個入りPZビット PZ2 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ2BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
2個入りPZビット PZ1 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ1BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3746材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ1両頭機能片頭
2個入りPZビット PZ3 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ3BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3742材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ3両頭機能片頭
分岐継ぎ手 PZ438A KVK分岐継ぎ手 PZ438AKVK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製パッキンアリ
分岐ソケット PZ608B KVK分岐ソケット PZ608BKVK(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO導電性コンテナ”PZ型”TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
速乾PZヘルゴンエコ ニッぺ(日本ペイント)速乾PZヘルゴンエコニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1セット(20kg)
当日出荷から5日以内出荷
鉛・クロムフリーの環境に配慮したアルキッド樹脂ワニスを主体としたさび止めペイント。 JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性に優れています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗りとして使用できます。主成分アルキッド樹脂ワニス主な用途木、鉄膜厚(μm)(はけ・ローラー)35、(エアレススプレー)35使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)(はけ・ローラー)0~5、(エアレススプレー)0~10油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)12(5℃)、6(23℃)、5(30℃)特性速乾、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間塗り重ね/24時間以上1カ月以内(5℃)、16時間以上1カ月以内(23℃)、16時間以上1カ月以内(30℃)標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.14、(エアレススプレー)0.17
業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC業務用タイヤ(PZ30/PZ35)IRC(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。
汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ工進(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
PZ940用ソケット KVKPZ940用ソケットKVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アタッチメント(EA986PZ-20用) エスコアタッチメント(EA986PZ-20用)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-22材質スチール質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×8.3×104
専用座金(取手用) PZ MIYOSHI(小西製作所)専用座金(取手用) PZMIYOSHI(小西製作所)
129税込142
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅C3604表面処理クロムメッキ
サーモスタットカートリッジ PZ671 KVKサーモスタットカートリッジ PZ671KVK
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
適合KF180、KF181、KF235等
PZカットスクリュー・ミドル BXカネシンPZカットスクリュー・ミドルBXカネシン
329税込362
1個
当日出荷
付属品専用簡易ビット(50個入り小袋に1個)材質JIS G 3507-1 SWRCH8A表面処理プロイズ処理(Mグリーン)型番PZ-C-SW-M
PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)PZドライバー PKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
10個入りPZビット BAHCO(バーコ)10個入りPZビットBAHCO(バーコ)
31,980税込35,178
1組
翌々日出荷
インパクトドライバービット PZ1 BAHCO(バーコ)インパクトドライバービット PZ1BAHCO(バーコ)
479税込527
1セット
翌々日出荷
PZリピート結束バンド PROZONEPZリピート結束バンドPROZONE
729税込802
1個
翌々日出荷
・取り外しが自由に出来て経済的・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80関連資料(5.5MB)
アタッチメント(EA986PZ-20用・L型) エスコアタッチメント(EA986PZ-20用・L型)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-21材質スチール質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
ニューデルタソケット PZ-12 シロクマニューデルタソケット PZ-12シロクマ
679税込747
1個
4日以内出荷
抗菌仕様です。
付属品【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16材質亜鉛合金寸法H(mm)30
ドライバーPZ BAHCO(バーコ)ドライバーPZBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番813-1515質量(g)154種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
導電性コンテナ”PZ型”用フタ TRUSCO導電性コンテナ”PZ型”用フタTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
アタッチメント TSN-PZ 興和オプトロニクスアタッチメント TSN-PZ興和オプトロニクス
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
合成焦点距離680~1000mm(TSN-660M/600シリーズは560~840mm)で使用できる ズーム式フォトアタッチメント。デジタル一眼カメラ専用で、 従来より明るく高画質な撮影が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONEPZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用PROZONE(3件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
レバーハンドルセット PZ92 KVKレバーハンドルセット PZ92KVK(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
付属品ビス、キャップ適合KM300N・KF300Nタイプ
バス用PZ接続金具 ミヤコバス用PZ接続金具ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×100
...
pzk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pzk