カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(7)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)

「pz30」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット&ビットセット Weraソケット&ビットセットWera
83,980税込92,378
1セット
翌日出荷
堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
Wera Zyklop Speedは速い動きをします。5種類のラチェットを1つにまとめました。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットヘッド。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、ソケット 003618・003619・003620・003621・003622・003623・003624・003625・003626・003627・003628・003629・003630・003631・003632・003633・003634001・05003635(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・31/32・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4”)、スライド式Tハンドル 003636(1/2”)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”)、ビットアダプタ― 003641(5/16”×1/2”)、フレキシブルロックエクステンション 003642・003643(1/2・1/2”)、ビット 057715・058015・066900・066901・066905・066910・066915・066920・066925(PH3・PZ3・TX25・20・30・40・45・50・55)、六角ビット 1/4”・5/16”・3/8”・7/32”
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
61,980税込68,178
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
交換レンズ RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Canon交換レンズ RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZCanon
59,800税込65,780
1個
5日以内出荷
35mm判換算で22.4mm~48mmをカバー。RFレンズ初、パワーズーム内蔵の広角ズームレンズ。【全長固定ズーム&操作リングのカスタマイズ】ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定を採用。カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングで撮影することが可能です。また、ズームリングとフォーカス/コントロールリングはそれぞれ、クリエイターの使い勝手や表現目的に合わせて使いやすく柔軟にカスタマイズが可能。思いのままの操作が可能となり、作品づくりに集中できます。【パワーズーム搭載の広角ズームレンズ】・プロのような、なめらかなズームワークRFレンズで初めてパワーズームを搭載。一定速度でなめらかに被写体をズームイン、ズームアウトさせることができ、プロのような動画表現を手軽に再現します。EOS R50 Vに装着時はレンズのズームリングだけでなく、カメラのズームレバーでもズーム操作が可能。リモコン、アプリ上から遠隔操作など多様なズーム操作に対応します。・14~30mmのRF-S広角ズームレンズ35mm判換算で焦点距離約22.4mm~48mmに対応。動画撮影を主な目的とするEOS R50 Vのキットレンズとして、従来のキットレンズよりも広角側の焦点距離を拡大。広い画角と強調された遠近感で動画表現が可能で、自撮りや広い画角を活かしたライブ配信、ズーム操作による画角の変化を映像表現に取り入れた映像制作など、幅広いシーンを1本のレンズでカバーします。【動画と静止画それぞれの適正に合わせたAF】リードスクリュータイプのSTMを搭載し、マイクロプロセッサーによるアクチュエータ制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、高速かつ高精度なAFを実現。動画撮影時は静かでなめらかに被写体を追従、静止画撮影時は撮りたい被写体に素早く高精度にピントを合わせ、動画・静止画それぞれに適したAFが行えます。また、最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.38倍(30mm時)の近接撮影に対応。テーブルフォトなど小さな被写体や、被写体に近づいてディティールに迫ることはもちろん、商品レビュー動画など見せたい商品をカメラに近づけて見せる動画撮影に適しています。【手ブレ補正】動画電子IS搭載カメラとの組み合わせによる協調制御も可能。ボディ内ISを搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着した場合は、3つのISを協調制御し、さらに強力な手ブレ補正効果を得ることができます。また、光学式ISでCIPA2024規格 5.0段の手ブレ補正効果を実現。ボディ内ISを搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着した場合は、光学式ISとの協調制御により、中央7.5段、周辺5.5段のさらに高いIS効果を発揮し、暗がりや室内の手持ち撮影シーンもサポートします。
付属品レンズキャップE-58II、レンズダストキャップRF適合RF-S14-30 IS STM PZレンズキット質量(g)181倍率(倍)最大0.17(14mm時)、0.38(30mm時)羽根枚数【絞り】7フィルター直径(Φmm)58直径×長さL(Φmm×mm)69.6×62レンズ構成9群10枚撮影距離(m)【最短】0.15絞り【最小】22(14mm時)、38(30mm時)※1/2段表示画角【水平】78°05'~41°25'【垂直】56°40’~28°15'【対角線】88°30’~48°50'
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)機械工用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
77,980税込85,778
1セット(31点)
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB160) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB160)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30B) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-30B)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-30A)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB30A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB30A)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガイドテーブル MGF10 SMCガイドテーブル MGF10SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30ASFR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30ASFR)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30FR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30FR)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB30R) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB30R)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L2) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L2)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
揺動角度(°)180
MG Series(MGPL63TN) SMCMG Series(MGPL63TN)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30H4) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30H4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1FACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
ビットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)ビットドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
98,980税込108,878
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1)質量(g)715差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
(30105)ディスハウジング ホンダ(30105)ディスハウジングホンダ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)ホンダ
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズDIPPERホクメイ
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
ベスポジBPZ Tベース ツイン手すり W+D セット BPZ-300シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース ツイン手すり W+D セット BPZ-300シリーズDIPPERホクメイ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
ベスポジBPZ 丸ベース ツイン手すり W+D セット BPZ-300シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース ツイン手すり W+D セット BPZ-300シリーズDIPPERホクメイ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジーVS-PZシリーズ プリズムユニットVSテクノロジー
64,980税込71,478
1個
12日以内出荷
チューブトップケースキャリア ブラック Kawasaki GPZ 305 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)チューブトップケースキャリア ブラック Kawasaki GPZ 305HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
65,980税込72,578
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI GPZ 305 (1983-1987)
サイド + トップケースキャリアセット ブラック Kawasaki GPZ 305 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイド + トップケースキャリアセット ブラック Kawasaki GPZ 305HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI GPZ 305 (1983-1987)