カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz620」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーセット アタッチメント付 KVK

    シャワーセット アタッチメント付

    KVK(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付 KVK

    シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付

    KVK
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    弱いシャワーが勢いアップします。
    ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、低水圧用ヘッド付属品他社対応アタッチメントホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付 KVK

    シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付

    KVK
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    節水効果があります。
    ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、節水ヘッド付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    止水スイッチなし
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,598税込10,558
    1本
    4日以内出荷
    位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
    用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応