カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • オフィス家具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「pz63」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • PZ型コンテナ セキスイ
    ブルー
    クリア

    PZ型コンテナ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック

    ピタンコミニ スマホホルダー1

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
    取付方式ゲル吸盤
  • ネジザウルスWP(ポンプザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスWP(ポンプザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
    用途水廻りの作業に。材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼寸法(mm)257全長(mm)257質量(g)410種類ねじプライヤねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1最大口開き(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線2硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光る缶灰皿3 槌屋ヤック

    光る缶灰皿3

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。 火消しツマリ防止棒機能付き ガラス入り難燃性樹脂使用。 高輝度LED採用。 ブルー光
  • 光る缶灰皿3 ホワイト 槌屋ヤック

    光る缶灰皿3 ホワイト

    槌屋ヤック
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
  • (23521)スリーブ ホンダ

    (23521)スリーブ

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベスポジBPZ Tベース1000 I型セット BPZ-630シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース1000 I型セット BPZ-630シリーズ

    DIPPERホクメイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
  • ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-630シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-630シリーズ

    DIPPERホクメイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
  • ベスポジBPZ Tベース セット BPZ-630シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース セット BPZ-630シリーズ

    DIPPERホクメイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットとI型手すりのセットです。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア25mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア25mm

    Optibelt
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6909アズワン品番65-8046-75
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア25mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア25mm

    Optibelt
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6911アズワン品番65-8046-02
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 630mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 630mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:630mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3826アズワン品番65-7976-39
  • ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1920H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1920H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー高さ(mm)1920
  • ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1520H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1520H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー高さ(mm)1520
  • ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1320H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1320H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー高さ(mm)1320
  • ポジット 壁面調整材壁側 0W0D2150H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 壁面調整材壁側 0W0D2150H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー高さ(mm)2150
  • ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1720H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1720H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー高さ(mm)1720
  • ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1120H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 壁面調整材壁側 0W0D1120H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー高さ(mm)1120
  • ポジット 直線段差連結金具セット 0W0D0H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 直線段差連結金具セット 0W0D0H スキップシルバー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    28日以内出荷
    色スキップシルバー
  • レスピア 棚板2枚セット オカムラ(岡村製作所)

    レスピア 棚板2枚セット

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    30日以内出荷
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ外観・簡単施工
    用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

    ねじなしコンビネーションカップリング

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ネジザウルスセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
    用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)質量(g)896ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用入組点数8ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMC

    MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • MG Series(MGPL63) SMC

    MG Series(MGPL63)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-100Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-100Z)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
    用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-75 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-75

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-150Z) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-150Z)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MD Series(MDUB63) SMC

    MD Series(MDUB63)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有