カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pza10」の検索結果

クロスエイ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状クロスエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ標準タイプ使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 クロスA
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状クロスA使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応