カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pza12」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスエイ PISCO(ピスコ)

    クロスエイ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状クロスエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ標準タイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • 強力パイプバンド PZA 正和

    強力パイプバンド PZA

    正和(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SPCC形式方抑式
  • 上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm TOSTEM(LIXIL)

    上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm

    TOSTEM(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
    適合ラシッサSフロア基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)150