カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pza4m」の検索結果

ミニタイプ クロスA
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 クロスA
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状クロスA使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応