カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(179)
  • 保管用品(42)
  • オフィス家具(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • 介護用品(6)
  • 照明(3)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pzk」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルセット PZK1S336 KVKレバーハンドルセット PZK1S336KVK(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
付属品ビス・キャップ
レバーハンドルセット PZK1S347 KVKレバーハンドルセット PZK1S347KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ
パイプ先端部一式 PZK66N KVKパイプ先端部一式 PZK66NKVK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番KM306N、KM307N、KM17G、KF113、KM113用旧パイプ
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20
レバーハンドルセットメッキ PZK1S550G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S550GKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550Gタイプ
切替ボール弁 PZK73 KVK切替ボール弁 PZK73KVK
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ハンドル形状レバー式接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
パイプ先端部一式 PZK170 KVKパイプ先端部一式 PZK170KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合品番KM300N、KF112用旧パイプ
ヘリューズパイプ PZK30 KVKヘリューズパイプ PZK30KVK
719税込791
1個
6日以内出荷
形状ヘリューズパイプ仕様K6タイプ用
根元パッキン13(1/2) PZK117 KVK根元パッキン13(1/2) PZK117KVK
359税込395
1個
4日以内出荷
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。内径(Φmm)20外径(mm)Φ30仕様シールテープ1m付き厚さ(mm)4外径(Φmm)30
パイプ先端部一式 PZK66E KVKパイプ先端部一式 PZK66EKVK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
接続ねじW22-20適合品番KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
パイプ先端部一式 PZK66C KVKパイプ先端部一式 PZK66CKVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合品番KM326N、KM327N用旧パイプ
根元パッキン13(1/2)用 PZK108 KVK根元パッキン13(1/2)用 PZK108KVK
259税込285
1個
5日以内出荷
内径(mm)20.5外径(mm)29.5厚さ(mm)3.5内径(Φmm)20.5外径(Φmm)29.5
パイプ先端部一式 PZK66D2 KVKパイプ先端部一式 PZK66D2KVK
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合品番KM606C、KM607C、KM608C用パイプ
レバーハンドルセット白 PZK1S568 KVKレバーハンドルセット白 PZK1S568KVK
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
付属品ビス・キャップ適合KF568タイプ
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK82 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK82KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長さ(mm)175パイプ長(mm)175
レバーハンドルセットメッキ PZK1S568G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S568GKVK
2,598税込2,858
1セット
7日以内出荷
付属品ビス・キャップ適合KF868G3・KF568G等
サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKサーモスタットカートリッジ PZKF112AKVK(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
【修理】インパクトドライバー(9mmビットタイプ)(ヨコタ工業)YD-4.5PZK(修理) 修理【修理】インパクトドライバー(9mmビットタイプ)(ヨコタ工業)YD-4.5PZK(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類インパクトドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
サーモスタット用ボンネットユニット PZKF111E KVKサーモスタット用ボンネットユニット PZKF111EKVK
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
適合KF120、120W、120W3Z、120F、KM120、120W、120W3Z、KF151、151W、151W3Z、KM150、150W、150W3Z等混合栓、シャワー
水栓シリコングリス KVK水栓シリコングリスKVK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)3
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK水栓上部パッキンセット 13(1/2)用KVK(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
シャワー用ハンガー KVKシャワー用ハンガーKVK(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様丸ナットホース対応付属品ビス、ゴムパットホワイト取付方式ビス止め角度調節×
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
シャワーホースパッキンセット KVKシャワーホースパッキンセットKVK
249税込274
1セット
当日出荷
パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。トラスコ品番379-6819
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
シールテープ KVKシールテープKVK(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水栓取付に使用するシールテープです。
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
シャワーホース接続パッキン KVKシャワーホース接続パッキンKVK(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
キー式水栓カギ KVKキー式水栓カギKVK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様四角穴
金ハンドルセット(青・赤ビス付) KVK金ハンドルセット(青・赤ビス付)KVK(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
付属品青・赤ビス本体形状三角色(キャップ)青・赤
赤ビス KVK赤ビスKVK
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。入数1パック5個入