カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,672)
  • 制御機器(6,770)
  • オフィス家具(2,522)
  • 自動車純正部品(1,661)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,384)
  • 物流用品(1,312)
  • ねじ・ボルト・釘(1,118)
  • パソコン/周辺機器(840)
  • トラック純正部品(740)
  • 機構部品(628)
  • バイク純正部品(604)
  • 切削工具(542)
  • メカニカル部品(502)
  • 科学研究・開発用品(471)
  • 住設機器(336)
  • バイク部品(300)
  • 空調・照明・電設資材(272)
  • 農業機械(257)
  • 医療(250)
  • 作業工具(231)
  • 電気材料(213)
  • 測定用品(202)
  • 洗車・清掃(191)
  • 溶接用品(166)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 自動車補修部品(159)
  • 事務用品(158)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(155)
  • 建築金物(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(143)
  • 自転車部品(140)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 船舶用品・漁業資材(117)
  • 建材・エクステリア(105)
  • 清掃用品(104)
  • 家電(103)
  • 研磨材(95)
  • 保管用品(90)
  • 作業服(90)
  • 卓上消耗品(81)
  • 安全用品(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(73)
  • 農業・園芸資材(73)
  • バッテリー・電装(71)
  • 鈑金・塗装(70)
  • カー用品(64)
  • 厨房用品(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 安全標識(61)
  • 整備工具・収納(61)
  • 介護用品(57)
  • 接着剤・補修材(53)
  • 梱包用品(52)
  • 日用品(52)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 安全保護具(45)
  • タイヤ・足回り(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • テープ(35)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 塗料(33)
  • 電動工具(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 空圧工具(29)
  • 手袋(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 防災用品(23)
  • 防犯用品(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 食品・飲料(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 救急・衛生(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 理美容(12)
  • 進物(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 縫製用品(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 農具(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • マスク(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)

「q」の検索結果

36,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン マルチ

    染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)ほか
    当日出荷
    多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
    用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(183件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バスボンドQ コニシ

    バスボンドQ

    コニシ(67件のレビュー)
    419税込461
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
    成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)

    黒ゴム接着剤

    染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本(104g)
    当日出荷
    ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
    用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)

    共通硬化剤J(イエロー)

    染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(30g)ほか
    4日以内出荷
    アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
    成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • アルミスポットパテ 染めQ(旧テロソン)

    アルミスポットパテ

    染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(240g)ほか
    当日出荷
    上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スポーツモデル腕時計 シチズンQ&Q

    スポーツモデル腕時計

    シチズンQ&Q(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    機能逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)ポリウレタン防水夜光(蓄光)
  • 日付つき腕時計 シチズンQ&Q

    日付つき腕時計

    シチズンQ&Q
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質(バンド)合成皮革材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き日付表示防水
  • 涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン)

    涼しいの何でか?

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(300mL)
    当日出荷
    衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
    用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ ファイバー入り

    染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(1.2kg)ほか
    4日以内出荷
    一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
    可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットウォッチ シチズンQ&Q

    ポケットウォッチ

    シチズンQ&Q
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質チェーン/真鍮(銀色メッキ)、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ電池寿命約3年表示方式アナログ
  • 染めQプライマー 染めQ(旧テロソン)

    染めQプライマー

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(264mL)
    当日出荷
    染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
    特性プライマー主な用途金属、プラスチック危険等級アズワン品番64-9642-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.13LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 糸ノコ刃 SUPER Q SUPER Q

    糸ノコ刃 SUPER Q

    SUPER Q(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(144本)
    当日出荷
    120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
    用途金属専用
  • GUN-MODOKI ガンモドキ 染めQ(旧テロソン)

    GUN-MODOKI ガンモドキ

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
    アズワン品番64-9642-30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップQ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
    コンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
  • LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト Qシリーズ 調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
    付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
  • ドクターQ リペアー マノール

    ドクターQ リペアー

    マノール
    1,498税込1,648
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。
    用途ヘアークラック、ピンホール補修。不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • Qフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Qフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
  • ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)

    ジーンズ染めQ

    染めQ(旧テロソン)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
    用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン)

    染めQリムーバ

    染めQ(旧テロソン)
    1,898税込2,088
    1缶(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。
    主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SOFT99 ガラコQ SOFT99

    SOFT99 ガラコQ

    SOFT99(7件のレビュー)
    879税込967
    1本(70mL)
    当日出荷
    ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • 008シーラー 染めQ(旧テロソン)

    008シーラー

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×5本)
    当日出荷
    テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。速硬化型のため、作業が短縮できる。低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。硬化後、各種塗料を塗る事ができる。肉やせ、だれ、発泡がない。引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。耐水性に優れている。
    用途自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。 通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
  • ウーブンブレーキライニング Q-line

    ウーブンブレーキライニング

    Q-line
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
  • 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) 交換カートリッジ mizu-Q

    携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) 交換カートリッジ

    mizu-Q
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
    質量(g)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
  • 染めQクリーナー 染めQ(旧テロソン)

    染めQクリーナー

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。 素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
    対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • アルミパテ防錆J 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ防錆J

    染めQ(旧テロソン)(16件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(4kg)
    当日出荷
    サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
    使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量4kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス 染めQ(旧テロソン)

    マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
    用途マスク表面・裏面に使用成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド変成シリコンコークQ コニシ

    ボンド変成シリコンコークQ

    コニシ(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(120mL)ほか
    欠品中
    作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
    成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) mizu-Q

    携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)

    mizu-Q(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
    用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
  • フォークリフト用ホイルシリンダー Q-line

    フォークリフト用ホイルシリンダー

    Q-line
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • フォークリフト用カップキット Q-line

    フォークリフト用カップキット

    Q-line
    2,400税込2,640
    1セット
    当日出荷
    QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
    用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
  • 密着!!油まみれでもHC 染めQ(旧テロソン)

    密着!!油まみれでもHC

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。
    特性速乾仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 錆を予防919 染めQ(旧テロソン)

    錆を予防919

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
    用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。特性超速乾、防錆使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。主な用途金属、アルミ危険等級色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フォークリフト用カップキット Q-line

    フォークリフト用カップキット

    Q-line
    2,000税込2,200
    1セット
    当日出荷
    QWC-101のW/Cに対応
    用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
  • ミズキューストロー浄水器 mizu-Q

    ミズキューストロー浄水器

    mizu-Q
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    原水に除菌剤を添加し、浄水ストローで飲用します。 コップ(200ml)500杯分の浄水ができます。 軽量、コンパクトなので避難袋のアイテムとして最適です。
    用途災害および非常時の飲料・生活水の確保に。トラスコ品番411-8357材質PP(抗菌仕様)、粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド(自然物質のみ)幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
...