「q01cpu」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボードASUS(エイスース)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)285×220×110機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])OSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rateストレージSupports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s port内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 シュナイダーエレクトリックケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用シュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 接続ケーブルは、Harmony XBT シリーズと互換性があります。長さは 5 m で、Q CPU 通信ポートプロトコルを使用します。水銀不使用 電気接続:オスコネクタミニ DIN x 1、オスコネクタ SUB-D 9 x 1
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●ケーブル長:5m●コード番号:220-8828アズワン品番65-7333-86
Nero BurnExpress 2022 NeroNero BurnExpress 2022Nero
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ディスクコピー、ISO化、リッピングと基本的な機能を網羅したライティングソフト。 Blu-ray、DVD、CDはもちろんBDXLのコピーや書き込みに対応。 音楽CDをまるごとコピーも可能で、手持ちの音楽ファイルや複数の音楽CDからお気に入りの曲だけを集めたオリジナルの音楽CDの作成もおこなえます。 独自のデータ保護技術(SecurDisc 4.0)により、長期間のディスク保存をサポートします。
仕様●言語:日本語●ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストールに必要) ※ディスク読み込み/書き込みする場合、各種メディアに対応したドライブが必要●ディスプレイ:1024×768以上の解像度●その他:インターネット接続環境●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1(32bit/64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):フルインストール時(一時ディスク領域を含む)に500MB以上●CPU:Intel または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上●メモリ:1GB以上●コード番号:N7R00Q1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7769-16
MELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC-Qシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:EQ-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.42端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.4外寸法・高さ(mm)98供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.25A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC-Qシリーズ外寸法・奥行(mm)106.5(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)MELSEC-Qシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体: EQ-V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.52端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.4外寸法・高さ(mm)98供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.37A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC-Qシリーズ外寸法・奥行(mm)106.5(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ三菱電機エンジニアリング
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能
用途リニューアル機器仕様●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ