カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「q112f」の検索結果

耐酸石英ヒーター Q112F
TGK(東京硝子器械)¥28,900税込¥31,7901個17日以内出荷高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5% 1セット 112個入
KEMET¥109,800税込¥120,7801セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-12
LEDモジュール
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバーサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112A
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112BS)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112AS)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112B
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(5) DC24材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥39,980税込¥43,9781箱(25個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q12F5CXXHR110Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧110V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)12材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色超高輝度赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)