カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「q52b」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設ベースユニット(電源ユニット不要タイプ) 三菱電機増設ベースユニット(電源ユニット不要タイプ)三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別増設ベースユニット電源ユニット装着可否不要
(24017)ハーネス、ボデー ニッサン(24017)ハーネス、ボデーニッサン
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(71200)フロントシートASSY LH トヨタ(71200)フロントシートASSY LHトヨタ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
変換アダプタDINレール取付金具 三菱電機エンジニアリング変換アダプタDINレール取付金具三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q52B用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
419税込461
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
【リビルト】 エンジン(トヨタ) ノーブランド【リビルト】 エンジン(トヨタ)ノーブランド
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
【リビルト】 エンジン(ダイハツ) ノーブランド【リビルト】 エンジン(ダイハツ)ノーブランド
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
(87940)アウタリヤビューミラーASSY LH ダイハツ(87940)アウタリヤビューミラーASSY LHダイハツ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(83800)コンビネーションメータASSY ダイハツ(83800)コンビネーションメータASSYダイハツ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(19000)パーシャル エンジンASSY ダイハツ(19000)パーシャル エンジンASSYダイハツ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
(58510)フロア カーペットASSY FR トヨタ(58510)フロア カーペットASSY FRトヨタ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RH トヨタ(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RHトヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(19000)パーシャル エンジンASSY トヨタ(19000)パーシャル エンジンASSYトヨタ
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH トヨタ(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LHトヨタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ スバル(82161)フロア ワイヤスバル
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
S Series(SS5Y5-10S6Q52) SMCS Series(SS5Y5-10S6Q52)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(2) 2連
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ521 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
231,600税込254,760
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0376. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語