カテゴリ
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qb-22」の検索結果

ボールクイックキャッチャー
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
ボールクイックキャッチャー 2個組
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
アンケートボード
LION (ライオン事務器)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷薄型・軽量・かさばらないクリップボード。イベント会場・病院・ビジネスシーンで便利。上部にペンのクリップが掛けられます。サイズA4材質(本体)再生PPシート、1.2mm厚タイプタテ寸法(縦×横)(mm)307×225綴じ枚数3枚材質(フラップ)PPシート、透明グリーン購入法適合
ボールクイックアダプター 黒
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
バーベキューコンロ ステンレス 組み立て不要
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷本体を裏返すだけで組立完了。数秒で組立可能なコンパクトBBQコンロ。スッキリ洗練されたデザイン。オールステンレス。用途バーベキューやアウトドアなどに。ソロキャンプに最適。キャンプ 用品 アウトドア BBQ バーベキュー キャンプグッズ 焚き火材質ステンレス質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)21.5×17.5×11.5、(収納時)22×17.5×2.5
プロバケット28L
UNGER(ウンガー)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷45cmまでのウォッシャーが入ります。バケツ上部の二か所には水を流しやすい工夫がされています。把手は持ちやすいデザイン。繰り返し・詰め替え対応
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
動物オブジェ ベニーズキャット(立っち)
紅石¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷動物オブジェ ベニーズキャット(立っち)サバ白は、Benny’s(ベニーズ)アニマルは 紅石 がプロデュースする本物そっくりでどこか可愛い動物のオブジェです。べニーズキャットが立ってこちらを見る表情が何とも言えない愛らしいオブジェです。用途お部屋、玄関、ベランダなど屋内外問わず様々な場所に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×8.7×17.3
Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズ
ハクバ写真産業¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷エレベーターレスにより剛性と可搬性を大幅に向上させたハイエンドカーボン三脚。
2人用(1310W)パネル脚(425H)スタンダード肘なし 1310W600D710H ミントグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合