カテゴリ

  • 保管用品(43)
    • 樹脂製(プラスチック)(43)
  • 電動工具(8)
    • 電動工具用ケース/カバー(8)
  • 物流用品(11)
    • ワゴン用部品・オプション(6)
    • スチールワゴン(2)
  • 作業工具(1)
    • ツールケースタイプ(1)
絞り込み
容量(L)
2.5・4・6・9・13.5・14.5・15.4・19.5・20・35・38・38.52・52
タイプ
中皿あり・中皿なし
耐荷重(kg)
15・50
材質(本体)
プラスチック
質量(kg)
0.013・0.026・0.027・0.125・0.128・0.299・0.75・1.024・1.163・1.17・1.373・1.948・2・2.2・2.5・2.65・4.795・6・10.05・11.82・質量(kg)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qbrick」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプQBRICK
4,898税込5,388
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。
付属品パーツボックス×8トラスコ品番578-2433ブラック容量(L)9防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)358外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)240有効内寸法・高さ(mm)75
ツールボックス2段 QBRICKツールボックス2段QBRICK
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。
質量(kg)10.05材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)14.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)2
ツールボックス3段 QBRICKツールボックス3段QBRICK
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。
質量(kg)11.82材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個)色(本体)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)3
ツールボックス Expert M QBRICKツールボックス Expert MQBRICK
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。
用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.2サイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大)QBRICK(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
付属品ツールトレイ×1、仕切り板×3トラスコ品番578-2428ブラック容量(L)19防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)334外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)358有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)189
システムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik” PATROLシステムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik”PATROL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高い操作性を誇る専用のツールカートと連結して使用できます。120kgの重みにも耐えられる頑丈な作りです。ボックスを積み重ねて連結可能です。本体の上蓋にはパッキンが埋めこまれており、高い防水性と防塵性を備えています。ポリアミド製のラッチは頑丈かつサビの心配もありません。フタのガイドにクランプを取付けることで、あらゆるものの固定が可能です。
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)QBRICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。
付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120
オーガナイザー L QBRICKオーガナイザー LQBRICK
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する質量(kg)2.2RedサイズL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)77対角(mm)540外寸法・奥行(mm)531
ツールボックス Profi L QBRICKツールボックス Profi LQBRICK
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単材質超耐久性プラスチック質量(kg)7.248RedサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420対角(mm)767
モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンション QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンションQBRICK(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。SKRQPROB1302CZAPG003(コンテナタイプ)に連結することで深さを拡張できます。スプレー缶や大型工具など収納物に合わせて拡張できます。
トラスコ品番578-2426ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)151外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)375有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)124
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車 QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車QBRICK
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。
トラスコ品番578-2430ブラック耐荷重(kg)100外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)325外寸法・間口(mm)506
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプQBRICK
9,598税込10,558
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。
ブラック外寸法・高さ(mm)244外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)342有効内寸法・奥行(mm)247
ボックスハンドル QBRICKボックスハンドルQBRICK
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
耐久性のあるポリアミド製コネクタでボックスに接続できます。片手で快適にツールやアクセサリーを運ぶことができます。英語商品名は [ Qbrick System Box Handle ]です。
用途ボックスと組み合わせてツールキャリーを作る際に使用する外寸法・幅(mm)294外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)595
オーガナイザー XL Long QBRICKオーガナイザー XL LongQBRICK
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適質量(kg)4.18サイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
アダプター QBRICKアダプターQBRICK
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。質量(g)1750サイズ(mm)W580×D325×H70最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
ツールカート QBRICKツールカートQBRICK
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
ボックス Plus 2.0 QBRICKボックス Plus 2.0QBRICK
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。コネクターシステムにより、どのQbrick System ONE Boxでもマルチエレメントセットを作成することができます。大容量とオープン設計で、準外のサイズや直接アクセスが必要なアイテムの運搬が可能です。英語商品名は [ ONE Box 2.0 Plus Red ]です。
用途機械的耐久性が必要な環境での使用。大きさや形が異なるアイテムの運搬と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)2.65容量(L)35内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×535×222外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×576×237対角(mm)660
ツールボックス Vario S QBRICKツールボックス Vario SQBRICK
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)4.2サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171対角(mm)679
モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプQBRICK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。
トラスコ品番578-2434ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)117
マルチワークプラットフォーム QBRICKマルチワークプラットフォームQBRICK
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。
用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×580×70最大耐荷重(kg)地上:30、壁面:12
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプ QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” キャリータイプQBRICK
14,980税込16,478
1台
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口490mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大型のゴム車輪により不整地でも楽に運搬可能です。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。伸縮ハンドルが旧品と比較して更に頑丈になりました。
付属品ツールトレイ×1トラスコ品番696-9332ブラック容量(L)29規格IP54外寸法・高さ(mm)660外寸法・奥行(mm)415外寸法・間口(mm)490有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)310
オーガナイザー M QBRICKオーガナイザー MQBRICK
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用質量(kg)1.17RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365
オーガナイザー 2XL QBRICKオーガナイザー 2XLQBRICK
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
オーガナイザー M Plus QBRICKオーガナイザー M PlusQBRICK
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。
用途工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護質量(kg)1.373RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)106対角(mm)325外寸法・奥行(mm)264
オーガナイザー L (フォーム有) QBRICKオーガナイザー L (フォーム有)QBRICK
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新型ポリアミド製ファスナーで強化されています。蓋の重要部分が補強され、防塵・防水性能が向上しています。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)1.948RedサイズL材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)77対角(mm)540外寸法・奥行(mm)531
ツールボックス Vario L QBRICKツールボックス Vario LQBRICK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)6レッドサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401対角(mm)767
コンテナセット2 QBRICKコンテナセット2QBRICK
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET2 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6.4本体寸法(mm)W345×D385×H95本体質量(kg)1.02
ツールボックス Expert L QBRICKツールボックス Expert LQBRICK
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適質量(kg)7.1レッド材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)420外寸法・奥行(mm)585有効対角寸法(mm)767
オーガナイザー 2XL (フォーム有) QBRICKオーガナイザー 2XL (フォーム有)QBRICK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)3.6材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)19.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172外寸法・奥行(mm)582有効対角寸法(mm)679
オーガナイザー XL QBRICKオーガナイザー XLQBRICK
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適質量(kg)3.99RedサイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
平台車 (キャスター式) QBRICK平台車 (キャスター式)QBRICK
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
4個のストッパー付きキャスターが付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 Work ]です。
質量(kg)4.15材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×625×160
ツールボックス Vario M QBRICKツールボックス Vario MQBRICK
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)5サイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿なし容量(L)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245色(本体)外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)301対角(mm)722外寸法・奥行(mm)585
ツールボックス Expert S QBRICKツールボックス Expert SQBRICK
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.1RedサイズS容量(L)15.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ロングアイテムホルダー QBRICKロングアイテムホルダーQBRICK
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Custom Long Items Holder ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:13.5本体寸法(mm)W276×D140×H86本体質量(kg)1.1
コンテナセット4 QBRICKコンテナセット4QBRICK
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET4 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:4.8本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.74
コンテナセット1 QBRICKコンテナセット1QBRICK
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET1 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W345×D385×H145本体質量(kg)0.9
オーガナイザー M (フォーム有) QBRICKオーガナイザー M (フォーム有)QBRICK
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)1.024RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365
ツールボックス Profi S QBRICKツールボックス Profi SQBRICK
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
マグネットセット (4個入) QBRICKマグネットセット (4個入)QBRICK
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。
材質亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石質量(kg)梱包:4.5本体寸法(mm)W257×D182×H65本体質量(kg)0.7
コンテナセット3 QBRICKコンテナセット3QBRICK
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET3 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.9