カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「qc3-k」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレットホルダ NSK(ナカニシ)

    コレットホルダ

    NSK(ナカニシ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥39,980税込¥43,978
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Y3K19802T FH-QC400 ベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y3K19802T FH-QC400 ベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    Bearing (10 x 26 x 8) FH-QC400
  • Y3K198030 FH-QC400 フリーホイール組立品 SHIMANO(シマノ)

    Y3K198030 FH-QC400 フリーホイール組立品

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    フリーホイール部一式 FH-QC400
  • Y3K198010 FH-QC400 ハブ軸組立品 SHIMANO(シマノ)

    Y3K198010 FH-QC400 ハブ軸組立品

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    ハブ軸一式 FH-QC400
  • プリセットアダプタ NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ

    NSK(ナカニシ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
    付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット SMC

    VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向