カテゴリ
- 空圧工具(4)
- 自転車部品(3)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qc3-k」の検索結果

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥39,980税込¥43,9781個(3kg)5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応