カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

ガスコード
光陽産業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する。装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる。SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ。保護キャップが外れにくく移動しにくい。JIS S 2146(ガスコード)に適合用途都市ガス・LPガス規格Φ8×8m
スーパーパワーターボファン
WAKA¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。付属品ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC24電源内蔵バッテリー(容量2500mAh)本体寸法(mm)H238xW135xD66本体質量(g)729使用時間(分)(約)低風速60・中風速30・高風速10回転数低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)充電電圧(V)最大DC10充電電流(A)1.5最大風速(m/s)約45充電時間(時間)約2.5充電端子USB Type-C
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5501)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5501
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5501Y
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5501Y)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5601
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5201
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5601Y
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401R
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(N) NPT使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301Y
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101Y
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5201Y
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401Y
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5201R
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(T) NPTF使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101RY
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら