カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
「qcbu1012-m16sus」の検索結果

クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SLL21.5質量(g)232タイプフェノール樹脂製H310H250D234H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D336寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4クランプ力(N)50保持力(N)150