カテゴリ

  • 制御機器(4)

「qd75d1n」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力三菱電機
58,980税込64,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力
FAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット三菱電機エンジニアリング
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)