カテゴリ
- 制御機器(84)
- 事務用品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- C & K COMPONENTS(11)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- pewag(2)
- SIEMENS(5)
- SMC(8)
- アイホン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コガネイ(2)
- スバル(1)
- ニチバン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三桂製作所(1)
- 内外電機(31)
- 古川紙工(57)
- 富士電機(1)
- 近藤製作所(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
反相リレー QEシリーズ
富士電機¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷長さ(mm)72.5幅(mm)約67厚さ(mm)32.4種類サーマルリレー補助接点1c定格通電電流(A)3定格使用電圧(V)3相200~220
オーキューバン エコ
ニチバン¥349税込¥3841箱(26枚)当日出荷環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。 低温時でもゴワゴワ感が少ない。 肌にやさしいアクリル系粘着剤。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160医薬品医療機器等法一般医療機器
標準形エアシリンダ(丸形) CM2QE
SMC¥8,898税込¥9,7881個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション取付金具クレビス一体形磁石内蔵有無有
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(5個)当日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.4×15×18.5高さ(mm)15奥行(mm)7.4電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷から8日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(5個)当日出荷メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261袋(5個)3日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)5.3×12.5×18.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.3電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)3日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.5×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Q形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付
内外電機¥189,800~税込¥208,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付
内外電機¥239,800~税込¥263,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種別タイムスイッチ制御回路:コンパクトブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤電灯2系統
内外電機¥219,800~税込¥241,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類(電灯1)プラグインブレーカ/(電灯2)コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
Q形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付
内外電機¥299,800~税込¥329,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数22
Q形電灯分電盤上部スペース付
内外電機¥179,800~税込¥197,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
動力分電盤横スペース付
内外電機¥219,800~税込¥241,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160縦(mm)1200横(mm)950分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10%
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(5個)3日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×16.3×26高さ(mm)16.3奥行(mm)8.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(5個)3日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)4.5×7.5×10.3高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)3日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×12×12高さ(mm)12奥行(mm)6.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量330nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
動力分電盤下部スペース付
内外電機¥219,800~税込¥241,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
美濃和紙ブックカバー ねこ HONTOWATASHI
古川紙工¥519税込¥5711個11日以内出荷2枚入(2柄アソート)材質(本体)美濃和紙質量(g)26奥行(mm)1縦(mm)157横(mm)235グリーン購入法適合
美濃和紙ブックカバー パン HONTOWATASHI
古川紙工¥519税込¥5711個11日以内出荷2枚入(2柄アソート)材質(本体)美濃和紙質量(g)26奥行(mm)1縦(mm)157横(mm)235グリーン購入法適合
美濃和紙ブックカバー すずらん HONTOWATASHI
古川紙工¥519税込¥5711個11日以内出荷2枚入(2柄アソート)材質(本体)美濃和紙質量(g)26奥行(mm)1縦(mm)157横(mm)235グリーン購入法適合
そえぶみ栞 宇宙 HONTOWATASHI
古川紙工¥469税込¥5161個11日以内出荷2柄各10枚綴り(大小各1柄)材質(本体)美濃和紙質量(g)18奥行(mm)5縦(mm)162横(mm)67グリーン購入法適合
そえぶみ栞 しろいことり HONTOWATASHI
古川紙工¥469税込¥5161個11日以内出荷2柄各10枚綴り(大小各1柄)材質(本体)美濃和紙質量(g)18奥行(mm)5縦(mm)162横(mm)67グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら