カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qev2-8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKDQEV2シリーズ 急速排気弁CKD(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
3,398税込3,738
1本(2800mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
3,398税込3,738
1本(2800mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
3,398税込3,738
1本(2800mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック