カテゴリ
- 農業・園芸資材(18)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「qf076br」の検索結果

メタル地下散水栓ニップル
タカギ(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
地下散水栓ニップル(CG)
タカギ¥369税込¥4061個当日出荷地下散水栓にホースを接続します。用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)18適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状地下水栓用
NANO NEXT
タカギ(25件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし巻取形式手動適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
地下散水栓ニップルセット(CG)
タカギ¥659税込¥7251個当日出荷地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースリール オーロラBASE PLUS
タカギ¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷カバーなし色(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
マーキュリーⅡツイスター(CG)
タカギ(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーロラNANONEXT
タカギ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。ホース内径(Φmm)7.5
タカギ ホースリール BOXYツイスター
タカギ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ホースリール オーロラBASE
タカギ¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ジェニアス
グリーンライフ(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなし色ブルーキャスターなし巻取形式手動
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
ねじ付蛇口ニップル
タカギ¥569税込¥6261個当日出荷コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
スリムコネクター2(EGY)
タカギ¥729税込¥8021個当日出荷NANO NEXTの交換用部品です。トラスコ品番337-9161内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0