カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「qk30」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 K

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 K

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 K C3

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 K C3

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50) SLSQKシリーズ シグマ光機

    球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50) SLSQKシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
  • 球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50) SLSQKシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50) SLSQKシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
  • ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機

    ウェッジ基板 WSシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(300g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 平行平面基板 OPSQKシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQKシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • スライドブッシュ シングル・角フランジ形(インロー付) TQK-E TQK30GUU-E NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ シングル・角フランジ形(インロー付) TQK-E TQK30GUU-E

    NB(日本ベアリング)
    7,885税込8,674
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)30形状角フランジサイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:64シリーズTQK-E寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:10寸法X(mm)主要:6.6寸法Y(mm)主要:11寸法K(mm)主要:64主要寸法D(mm)・52・Df:82寸法P.C.D.(mm)主要:67ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:30
  • スライドブッシュ ダブル・角フランジ形(インロー付) TQK-W-E TQK30GWUU-E NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ ダブル・角フランジ形(インロー付) TQK-W-E TQK30GWUU-E

    NB(日本ベアリング)
    10,764税込11,840
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)30形状角フランジサイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:123シリーズTQK-W-E寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:10寸法X(mm)主要:6.6寸法Y(mm)主要:11寸法K(mm)主要:64主要寸法D(mm)・52・Df:82寸法P.C.D.(mm)主要:67ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:30
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ)

    吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体

    PISCO(ピスコ)
    5,490税込6,039
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,490税込8,239
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷から80日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    4,198税込4,618
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの101材質が選択可能です。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKブルー種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ウレタン
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの106材質が選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの99材質が選択可能です。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの100材質が選択可能です。
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKナチュラル種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)シリコーン
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの104材質が選択可能です。
    用途半導体仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)導電性NBR低抵抗タイプ
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの102材質が選択可能です。
    用途薬品の雰囲気・高温のワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKグレー種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)フッ素
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの103材質が選択可能です。
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKナチュラル種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)導電性シリコーン
  • 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの105材質が選択可能です。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)HNBR
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの202材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの197材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブルータイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ウレタン
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの195材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル