カテゴリ

  • 物流用品(38)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ql-04」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアセンサ アサ電子工業

    リニアセンサ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付M2 締付トルク0.15N・m種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
  • エルボ 45度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)

    エルボ 45度(ステンレス製・SUS304)

    YSK(山脇産業)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)
  • Lightningケーブル QTJ

    Lightningケーブル

    QTJ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    規格USB2.0規格準拠取得規格MFi認証通信速度最大480Mbps適合用途充電用
  • Lightningケーブル QTJ

    Lightningケーブル

    QTJ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブル。Appleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能。データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能。使いやすい長さなので持ち運びにも便利。スタンダートなデザイン設計
    ホワイト適合規格Lightning本体質量(g)約23適合電流(A)~2.4適合機器iPhone/iPad/その他コード長さ(cm)約100コネクタUSB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ転送速度(Mbps)最大480適合用途データ通信/充電USB規格USB2.0規格準拠
  • Lightningケーブル QTJ

    Lightningケーブル

    QTJ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ポートから離れた場所でも使いやすいシンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブル。Appleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能。データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能。長いケーブルのため少し離れた場所でも充電が可能。スタンダートなデザイン設計
    ホワイト適合規格Lightning本体質量(g)約56適合電流(A)~2.4適合機器iPhone/iPad/その他コード長さ(cm)約200コネクタUSB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ転送速度(Mbps)最大480適合用途データ通信/充電USB規格USB2.0規格準拠
  • TE Connectivity  QLセット UNC 4-40 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity QLセット UNC 4-40

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • エアホースQL-02-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 2m) 扶桑精機

    エアホースQL-02-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 2m)

    扶桑精機
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0832ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)2
  • エアホースQL-03-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 3m) 扶桑精機

    エアホースQL-03-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 3m)

    扶桑精機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0855ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)3
  • 差込形電線コネクタ TRUSCO

    差込形電線コネクタ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(8個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
    用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)125定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)質量(g/パック)40適合電線径(Φmm)1.6、2
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向
  • エアホースQL-05-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 5m) 扶桑精機

    エアホースQL-05-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 5m)

    扶桑精機
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0848ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
  • トルクレンチ用ハードケース 東日製作所

    トルクレンチ用ハードケース

    東日製作所(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
    付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)600質量(kg)18.7耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
  • 真鍮ゴールド文字 光

    真鍮ゴールド文字

    (2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感のある真鍮製ゴールド文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 取付時に便利な、仮止めテープ入りです
    仕様仮止めテープ入材質真鍮寸法(mm)20奥行(mm)3.5
  • ラチェット修理キット 東日製作所

    ラチェット修理キット

    東日製作所
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
    セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所

    QH・QL用ヘッドゴムカバ

    東日製作所(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 接続端子 オーム電機

    接続端子

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
    付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)500質量(kg)13.65耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    トラスコ品番468-8046
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【BUFFALO バッファロー】。★HDD。・HD-LBVU2/Nシリーズ。・HD-LEMU2/Yシリーズ。・HD-PHGU2/UCシリーズ。・HD-QLSU2/R5シリーズ。・HD-QSIBSU2/Rシリーズ。・HD-QSSU2/R5シリーズ。・HD-QSU2/R5シリーズ。・HD-RQSSU2/R5シリーズ。・HD-WIU2/R1シリーズ。・HD-WLSU2/R1シリーズ。・HD-AVQU2/Vシリーズ。・HD-CBU2/Yシリーズ。・HD-CBU2シリーズ。・HD-CEU2シリーズ。・HD-CLU2/Nシリーズ。・HD-CLU2シリーズ。・HD-CNU2シリーズ。・HD-CYU2シリーズ。・HD-EBU2シリーズ。・HD-ESU2シリーズ。・HD-HU2シリーズ。・HD-LBFU2シリーズ。・HD-LBU2シリーズ。・HDX-LSU2/VCシリーズ。HDX-LS2.0TU2/VC。HDX-LS1.0TU2/VC。HD-WL4TSU2/R1。HD-WL3TSU2/R1。HD-WL2TSU2/R1。HD-W800IU2/R1。HD-W500IU2/R1。HD-W2.0TIU2/R1。HD-W1.5TIU2/R1。HD-W1.0TIU2/R1。HD-RQS2TSU2/R5。HD-RQS1TSU2/R5。HD-QS6.0TSU2/R5。HD-QS4.0TSU2/R5。HD-QS3.0TSU2/R5。HD-QS2TIBSU2/R。HD-QS2.0TSU2/R5。HD-QS1TIBSU2/R。HD-QS1.0TSU2/R5。HD-QL8TSU2/R5J。HD-QL8TSU2/R5。HD-QL6TSU2/R5。HD-QL4TSU2/R5J。HD-QL4TSU2/R5。HD-Q2.0TSU2/R5。HD-Q1.0TSU2/R5。HD-PHG80U2/UC-BK。HD-PHG80U2/UC。HD-PHG40U2/UC-BK。HD-PHG40U2/UC。HD-PHG160U2/UCBK。HD-PHG160U2/UC。HD-PHG120U2/UCBK。HD-PHG120U2/UC。HD-LEM2.0TU2/YJ。HD-LEM2.0TU2/Y。HD-LEM1.5TU2/Y。HD-LEM1.0TU2/YJ。HD-LEM1.0TU2/Y。HD-LBV3.0TU2/N。HD-LBF2.0TU2-WH。HD-LBF2.0TU2。HD-LBF1.0TU2-WH。HD-LBF1.0TU2。HD-LB500U2。HD-LB2.0TU2。HD-LB1.5TU2。HD-LB1.0TU2。HD-HES750U2。HD-HES640U2。HD-HES500U2。HD-HES320U2。HD-HES250U2。HD-HES1.0TU2。HD-H500U2。HD-H400U2。HD-H320U2。HD-H300U2。HD-H250U2。HD-H160U2。HD-ES640U2。HD-ES500U2。HD-ES320U2。HD-ES250U2。HD-EB500U2。HD-EB2.0TU2J。HD-EB2.0TU2。HD-EB1.5TU2。HD-EB1.0TU2J。HD-EB1.0TU2。HD-CY1.0TU2。HD-CN500U2。HD-CN1.5TU2。HD-CN1.0TU2。HD-CL500U2。HD-CL500U2/N。HD-CL2.0TU2。HD-CL2.0TU2/N。HD-CL1.5TU2。HD-CL1.5TU2/N。HD-CL1.0TU2。HD-CL1.0TU2/N。HD-CE750U2。HD-CE640U2。HD-CE500U2。HD-CE2.0TU2。HD-CE1.5TU2。HD-CE1.0TU2。HD-CB500U2-WH。HD-CB500U2。HD-CB2.0TU2-WH。HD-CB2.0TU2。HD-CB2.0TU2/Y。HD-CB1.5TU2-WH。HD-CB1.5TU2。HD-CB1.5TU2/Y。HD-CB1.0TU2-WH。HD-CB1.0TU2。HD-CB1.0TU2/Y。HD-AVQ3.0U2/V。HD-AVQ2.0U2/V。HD-AVQ1.0U2/V。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • カドミレス BS クオリティロック 大阪魂

    カドミレス BS クオリティロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所

    トルクレンチ用カラーフロントキャップ

    東日製作所
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
    適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬センタ穴ドリル C-CD-QL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬センタ穴ドリル C-CD-QL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-QL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
  • 感熱ラベルプリンター QL-1115NWB brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター QL-1115NWB

    brother(ブラザー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
    付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
  • ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクポイントドリル PE

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,198税込9,018
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)

    CKD
    15,675税込17,243
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーリングバー 内径溝加工 G1221...-P ワルター

    ボーリングバー 内径溝加工 G1221...-P

    ワルター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応