カテゴリ
- 切削工具(26)
- 作業工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 店舗什器・備品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- 東日製作所(9)
- CKD(5)
- GIKEN(川口技研)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ミドリ安全(2)
- brother(ブラザー)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- ワルター(1)
- MICROCHIP(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ql-15」の検索結果

静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ホスクリーン 室内用物干竿
GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。種別室内用耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)ホワイト材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)
GIKEN(川口技研)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。形状ローカット色ブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番468-8046
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス
MICROCHIP¥959~税込¥1,055~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番217-1150全長(mm)150刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)90
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット
GIKEN(川口技研)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から4日以内出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
ラチェット修理キット
東日製作所¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
ロングスパイラルタップ 左ねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L150
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トルクレンチ用カラーフロントキャップ
東日製作所¥139税込¥1531個3日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応