カテゴリ
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ql-30」の検索結果

L型シリコンパッキン PQLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から7日以内出荷CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。材質シリコン
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から16日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835
JAPAN ROBOTECH¥729税込¥8021個11日以内出荷エンコーダ付ギアボックスRDO-502ENのエンコーダとコントローラを接続するケーブルです。ケーブル1本と4ピンピンヘッダ入。Type3/Type3+に接続する場合、コントローラへのピンヘッダの半田付けが必要です。アズワン品番67-0431-13
耐震接着ゴム 四角4枚入り
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(4個)翌々日出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。ブラック。機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。保証期間初期不良のみ
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足3日以内出荷高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。 跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。 つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。 かかと部に大きな反射材付きです。 フィット感のある履き心地です。用途製造・運輸・建設作業等に。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
デッキプレート用スペーサー
京都スペーサー¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥43,980税込¥48,3781本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応