カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ql-59」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震ストッパーT型 サンワサプライ耐震ストッパーT型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QL SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QLSMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付